カテゴリ

  • オフィス家具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(6)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cf-v8」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)
8,198税込9,018
1セット
3日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り
用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化個別に部品を探して購入する手間を解消
アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 スタンダードタイプオカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 両袖机 中央引出し無 スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し無 スタンダードタイプオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 両袖机 4段 中央引出し無 スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 4段 中央引出し無 スタンダードタイプオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 右片袖 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖 中央引出し無 標準タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
94,980税込104,478
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し無 標準タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
91,980税込101,178
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
多チャンネル地震計S240 明星電気多チャンネル地震計S240明星電気
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
1台の地震計処理部に最大6台の計測部(センサー)を接続し、加速度や震度を計測する事ができます。6つのセンサーで計測された震度情報はすべて気象庁検定に対応。より正確できめ細やかな防災システムを構築することができます。複数のセンサーで精度の高い震度計測を行うことで生産ライン制御などのきめ細かな対応が可能。計測部を2台接続すると「AND」、3台以上接続すると「多数決判定」による接点出力の設定が処理部1台で可能となります。それにより工場での生産ライン制御やダム管理のゲート制御などの防災制御出力として活用できます。
用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ稼働2時間以上(計測部2台接続時)●接点出力:半導体リレー出力:20点 DC24V/30mA以下、警報出力:設定震度、設定最大加速度以上他、BCD出力:震度階級、最大加速度他、その他:AND判定、多数決判定出力●波形収録:CFカード収録、主制御部:8GB(最大32GB)、計測部IFボード:2GB(最大2GB)、WIN32フォーマット●算出データ:震度階級、計測震度、最大加速度、SI値他●計測部接続数:最大6台(標準構成2台)●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約18表示5.7インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W480×H299×D300印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度階級、計測震度、最大加速度、SI値、加速度波形イメージ他通信機能LAN IF(10BASE-T/100BASE-TX)、RS-232C
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V SeriesSMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ10材質(シール)FKM管接続口径1/8ねじの種類G耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格8.6X23XT4関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.31MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.23MB)図解NoMSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.26、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.75、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.26、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.26、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.24、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51など
コードクランプ NO4 BIGM(丸山製作所)コードクランプ NO4BIGM(丸山製作所)
369税込406
1個
7日以内出荷
規格P990540-0000関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.30、MSA415R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.13、SSA-V600C-1 キャビン(2)部品_No.21、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.27、MS415R4CF-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.35、SSA-V1000C キャビン(2)部品_No.21、MS615R8CGF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ハイカンクミタテ部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.40、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション1 スプレーガイダンス部品_No.26、MS513R3S-Kアワジ ヤクエキハイカン部品_No.10、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.58など
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
備考M8規格M82シユ部品名称6カクナツト関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.18、BSA-400 オプション8 (畝間散布装置5連)部品_No.10、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.42、BSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.14、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.24、BSA-950C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.16、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.23、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.4A、SSA-α1004MA 送風機駆動装置部品_No.60など
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)フジキン
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ)フジキン
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から101日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)関連資料(18.65MB)
CM・BGMプレーヤー TOACM・BGMプレーヤーTOA
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。
仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準)対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TMS/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)0.5以下使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)フジキン
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
大便FV用バキュームブレーカー INAX(LIXIL)大便FV用バキュームブレーカーINAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合V(バキュームブレーカー)付フラッシュバルブ(メッキ付)全般(2013年以降)メッキ(Ni-Cr)
ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドRSDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
小さく跳ね上がったスクリーン上端のスポイラーが、正面からの風を上部へ送り、体への風圧を軽減。 ウインドシールドの角度調節(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。Made in Japan。
エアスライドテーブル (MXQ8-20C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-20C~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125 DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
純正エアクリーナーBOX専用品。 乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。 DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。 乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。
主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
キョウカフロントフォークスプリングK7,K9 DAYTONA(デイトナ)キョウカフロントフォークスプリングK7,K9DAYTONA(デイトナ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
主な適合車種アドレスV125/G(K7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
FLATドリブンフェイスTYPE1/V125 DAYTONA(デイトナ)FLATドリブンフェイスTYPE1/V125DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
高速ギヤでのVベルトの落ち込みトラブルを回避する、フラットフェイスのドリブンASSYです。
主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
アドバンス スタンディングテーブル パネル脚タイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス スタンディングテーブル パネル脚タイプオカムラ(岡村製作所)
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 平机 引出無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 平机 引出無 標準タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
62,980税込69,278
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 左片袖 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖 中央引出し無 標準タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
94,980税込104,478
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し無 標準タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
91,980税込101,178
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
MS415(MSA-RV)クミタテ BIGM(丸山製作所)MS415(MSA-RV)クミタテBIGM(丸山製作所)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
規格PS415(MSA-RV)-0部品名称MS415(MSA-RV)クミタテ関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB)図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機部品_No.1、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1
デンジクラッチ BIGM(丸山製作所)デンジクラッチBIGM(丸山製作所)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
規格MA-150部品名称デンジクラツチ関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB)図解NoMSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機部品_No.51、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51
デンジクラッチ BIGM(丸山製作所)デンジクラッチBIGM(丸山製作所)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
部品名称デンジクラツチ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB)図解NoBSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.4、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA615R4C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.4、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS615R8CF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.14、MSA613R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、SSA-Z601VT 動力噴霧機1部品_No.2など
オイルシールケース BIGM(丸山製作所)オイルシールケースBIGM(丸山製作所)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
部品名称オイルシールケース関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB)図解NoMS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機部品_No.21、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21
6カクボルト M8X35 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X35BIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格M8X35-7T部品名称6カクボルト M8X35関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)図解NoSSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.11、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.20、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-2(テンション)部品_No.33、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.11、SSA-V1002CT-DX DPF部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.16、SSA-F617MAT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.33、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.11、MSA415R4C-120(10) ドラムクミタテ部品_No.22、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.29、MSA615R8C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.17、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら