カテゴリ

  • 制御機器(125)
  • 切削工具(59)
  • 測定用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 機構部品(20)
  • 防犯用品(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 安全用品(18)
  • カー用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 家電(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 研磨材(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-12」の検索結果

503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート  CH-12RB(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート CH-12RB(W)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)5.6ホワイト出力(W)1150(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】1150~330【ゆらぎモード】820~200方式遠赤外線センサー省エネ:〇安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)2ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)717×340×300保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節11段階(H+10段階)運転モード通常モード、ゆらぎモード首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)11.5待機時消費電力(W)0.6向き輻射部:〇(タテヨコ自在)
  • CH-12R スクエアプレート 20 赤 2TONE(ツートーン) エンテック

    CH-12R スクエアプレート 20 赤 2TONE(ツートーン)

    エンテック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
    質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
  • CH-12Y スクエアプレート 20 黄 2TONE(ツートーン) エンテック

    CH-12Y スクエアプレート 20 黄 2TONE(ツートーン)

    エンテック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
    質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
  • CH-12P スクエアプレート 20 ピンク 2TONE(ツートーン) エンテック

    CH-12P スクエアプレート 20 ピンク 2TONE(ツートーン)

    エンテック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
    質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
  • CH-12B スクエアプレート 20 黒 2TONE(ツートーン) エンテック

    CH-12B スクエアプレート 20 黒 2TONE(ツートーン)

    エンテック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
    質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
  • Ethernet リモートI/O アナログ出力 8ch 12bit CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O アナログ出力 8ch 12bit

    CONTEC(コンテック)
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • アナログ入力 PCI ボード 16ch(12bit 50ks/s) / バス CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 PCI ボード 16ch(12bit 50ks/s) / バス

    CONTEC(コンテック)
    139,800税込153,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ(200Mhz~350MHz、4ch、12bit) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ(200Mhz~350MHz、4ch、12bit)

    SIGLENT
    439,800税込483,780
    1個
    6日以内出荷
    【高分解能オシロスコープ】SDS2000X HDシリーズは200MHz/350MHz帯域に対応し、12ビットADCと低ノイズ設計で従来の8ビット機の16倍の分解能を実現。最大2GSa/sサンプリング、200Mptsメモリ、50万wfms/s更新により突発的な波形も確実に捉えます。 【大型タッチスクリーン】10.1インチ高解像度タッチディスプレイで直感操作が可能。外部マウスやキーボードにも対応し、効率的な測定をサポート。遠隔制御やWebブラウザ経由の操作にも対応しています。 【多彩な解析機能】I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayなど幅広いシリアルバス解析をサポート。50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能を搭載し、研究から開発、品質検証まで幅広く活躍します。 【電源設計にも最適】ボード線図(Bode Plot)機能により、電源制御ループの安定性を効率的に解析可能。専用の高価な周波数応答アナライザに代わるコストパフォーマンスの高いソリューションを提供します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能、ボード線図機能質量(kg)4.1電源電源容量:100V 1.2Aチャンネル数4ch分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×149×236インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、10/100 LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチLCDトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)サンプルレート2GS/s(1、2ch使用時)、1GS/s(3、4ch使用時)レコード長最大200Mpts(1、2ch使用時)、100Mpts(3、4ch使用時)メモリ長さ200Mpts/ch(インターリーブ)、100Mpts/ch(非インターリーブ)
  • 高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit) SIGLENT

    高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit)

    SIGLENT(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【高解像度オシロスコープ】70/100/200MHz帯域幅モデルを用意し、12ビット分解能と最大2GSa/sの高速サンプリングに対応。電子回路の波形観測、電源リップル測定、自動車ECU試験など精密な信号解析に最適です。初心者からエンジニアまで幅広く利用できます。 【大容量メモリと高速波形キャプチャ】最大50~100Mptsのメモリ深度と最大500,000 wfms/sの波形更新レートを搭載。長時間波形や過渡現象の解析を安定的かつ正確に行え、電源評価や研究開発に欠かせない性能を発揮します。 【シリアルバス解析に対応】I2C、SPI、UART、CAN、LINなどの主要プロトコルに対応したトリガ・デコード機能を標準装備。エッジ、スロープ、パルス幅などの豊富なトリガ条件により、組込み開発や車載通信のトラブル解析を効率化します。 【FFT解析と拡張機能】最大2MptsのFFTと多様な演算式に対応し、スペクトラム解析を高精度に実現。さらに電力解析、ボードプロット、16チャネルのロジックアナライザ(オプション)も利用可能で、教育用途からR&D、品質検証まで幅広いシーンをカバーします。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×151×133ディスプレイ7インチタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ethernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DO

    CONTEC(コンテック)
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT

    高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit)

    SIGLENT
    769,800税込846,780
    1台
    6日以内出荷
    【高分解能&高速性能】 12-bit ADC、最大4GSa/sサンプリング、400Mptsメモリ深度を搭載。最大890,000 wfm/sの更新速度で突発的な信号も確実に捕捉し、高精度な解析を実現。 【低ノイズ設計】 1GHz帯域でも125µVrmsの低ノイズフロアを実現。ENOB最大8.5ビットにより、時間誤差やスプリアスを抑制し、精度の高い信号観測が可能。 【多彩なトリガ&解析機能】 エッジやインターバル、エリアトリガに加え、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRayなどシリアルバス解析を標準搭載。組込み開発から車載評価まで幅広く対応。 【操作性と拡張性】 10.1インチタッチディスプレイで直感的に操作。USB/LANによるPC連携やリモート制御に対応し、電源解析機能やAWGオプションを追加すれば試験環境をさらに拡張可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:200000wfm/s(ノーマルモード)、890000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、12-bit 最大16-bit(ERES)、シリアルデコード機能:I2C、SPI、UART、CAN、LIN質量(kg)4.1チャンネル数4ch分解能12~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×236×149インターフェースUSB 3.0ホスト×2、USB 2.0ホスト×1、USB 3.0デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch
  • ガーデンクーラーホース タカギ

    ガーデンクーラーホース

    タカギ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
    材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル内径(Φmm)4使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)9使用流体特性耐圧/防藻性
  • 高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit) SIGLENT

    高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit)

    SIGLENT
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度12-bit分解能で正確な波形解析】 従来の8ビット機の16倍となる4096段階の分解能を実現。ノイズフロア70μVrmsと低く、電源リップルや微小信号の解析に最適。正確な測定と鮮明な表示で研究開発や教育現場でも安心して使用できます。 【最大2GSa/sサンプリングと長時間キャプチャ】 シングルチャネル時最大2GSa/s、メモリ長100Mptsを搭載。長時間信号や過渡現象も高解像度で記録可能。波形キャプチャレートは最大50万wfm/s(シーケンスモード)で瞬間的な異常も見逃しません。 【豊富な拡張性と操作性】 USBホスト×3、LAN、外部トリガー、SCPIコマンドを標準サポート。16chロジックアナライザ(付属)やUSB AWGモジュールで機能拡張も可能。10.1インチタッチスクリーンで直感的に操作でき、効率的な測定作業を支援します。 【多彩な解析機能と7種類のシリアルデコード】 I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayに対応。FFTは2Mpts演算で高分解能を維持し、時間領域と周波数領域の両方を効率的に解析。電源解析やループ応答解析にも対応し、幅広いアプリケーションに活用可能です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様120000wfms/s(ノーマル)500000wfms/s(シーケンス)、FFT機能質量(kg)4.1分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチ TFT-LCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/s(1ch使用時)、 500MSa/s(2ch使用時) 、250MSa/s(4ch使用時)メモリ長さ100Mpts/ch
  • 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
  • チェーンカッター ハタヤリミテッド

    チェーンカッター

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
    用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • コーンヘッド標識 日本緑十字社

    コーンヘッド標識

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
    仕様片面表示材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み質量(g)364取付方式カラーコーン取付
  • シリコンジャケット CSCH-128 OM SYSTEM

    シリコンジャケット CSCH-128

    OM SYSTEM
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、シリコンジャケット CSCH-128。 カメラボディーの表面を傷から守るTG-7/TG-6専用のシリコン製のジャケットです。グリップ性が良くなるため、すべりやすい状況でもしっかりと持つことができ安心です。シリコンジャケットを装着したままで、LEDライトガイド LG-1やフラッシュディフューザー FD-1が使用できます。
    材質シリコンゴム質量(g)約22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×69×37対応機種TG-7
  • テーピングテープ ニチバン

    テーピングテープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1式(36巻)
    当日出荷
    関節可動域の制限や固定に。 微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
    仕様非伸縮テープ長さ(m)12テープ種類非伸縮
  • 研究室丸いす アズワン

    研究室丸いす

    アズワン(2件のレビュー)
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで高さ調節ができます。
    仕様固定脚材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー)質量(kg)4.4ブラック奥行(mm)460(脚部)キャスターなし背もたれなし座高(mm)400~525高さ調節アズワン品番2-9376-01素材レザー
  • ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業

    ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ

    神王工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCH 六角頭用カバーキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(10個)
    当日出荷
  • 防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス

    防水型圧着スリーブ

    日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤収縮温度120℃
  • 茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業

    茶カツ仕上バフ

    有明鍍研材工業(9件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
    用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質古綿生地厚さ(mm)6~10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クリヤーホルダー用ラベルふせんタイプ コクヨ

    クリヤーホルダー用ラベルふせんタイプ

    コクヨ
    399税込439
    1冊(3片×10シート)
    当日出荷
    クリヤーホルダーに最適な粘着剤を採用していますので、クリヤーホルダーにしっかり貼れて、表示をはがす時はキレイにはがせます。 サッと貼って目印にできるふせんタイプと、しっかり貼って分類に便利なインデックスタイプをご用意しています。 部分のりで片面表示をするふせんタイプ。 飛び出し部分は3色を使い分けて識別でき、検索性向上に役立ちます。 メモ欄を設けているので、メッセージの記入も可能です。 まとまって手元に置けて、携帯性にも優れた個装付きです。 クリヤーホルダー(ラベルガイド付き)と併用すれば、見出し位置がキレイに揃います。 市販のクリヤーホルダーにもお使いいただけます。
  • PC簡単両面ハトメセット SK11

    PC簡単両面ハトメセット

    SK11
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
    用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)14最大取付物厚さ(mm)約1
  • オールタイムシェフハット角型 東京メディカル

    オールタイムシェフハット角型

    東京メディカル
    2,998税込3,298
    1個(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゼロホルマリン・無蛍光の高機能不織布を使用。通気性・実用性・快適性すべてを満たすシェフハットです。
    材質レーヨン・ポリエステル特性通気性
  • 丸いす アズワン

    丸いす

    アズワン
    16,800税込18,480
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで座席の高さを調節できます。
    仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー) キャスター:ナイロン質量(kg)4.4キャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50座高(mm)420~545高さ調節アズワン品番1-6951-01素材レザー
  • コーンヘッド標識 ステッカーのみ 日本緑十字社

    コーンヘッド標識 ステッカーのみ

    日本緑十字社
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様-材質PETステッカー寸法(mm)285丸質量(g)22
  • <UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工

    <UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング

    オザック精工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム

    アトムズ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
  • CH100-12 シロ フォグランプ 0091 SYS

    CH100-12 シロ フォグランプ 0091

    SYS
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)17.9能力(kN)125
  • アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム

    アトムズ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロングストロークソレノイド CH1284 タカハ機工

    ロングストロークソレノイド CH1284

    タカハ機工(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
    全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
  • チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー

    チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホースニップル SCS14A フローバル

    ステンレスホースニップル SCS14A

    フローバル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    76,131税込83,744
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
...