カテゴリ

  • 制御機器(131)
  • 測定用品(115)
  • オフィス家具(84)
  • 切削工具(82)
  • 防犯用品(78)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 安全用品(52)
  • 空調・電設資材(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • メカニカル部品(28)
  • 機構部品(24)
  • バイク純正部品(22)
  • 事務用品(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 家電(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • カー用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 住設機器(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 物流用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 空圧工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「ch-10」の検索結果

関連キーワード
1,186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100MHz、2ch、1GS/s、10M 多機能オシロスコープ OWON100MHz、2ch、1GS/s、10M 多機能オシロスコープOWON
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
オシロスコープ+ファンクション・ジェネレータ+直流電源+DMM 4種の機能を1台に統合様々なトリガ・タイプ:エッジ、スロープ、パルス幅、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ビデオ、ロジック、シリアル・バス などFRA(周波数応答解析)機能アンドロイドを採用、新しい体験と可能性外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードをサポート、編集操作を容易にしますカメラ、マイクロフォン、スピーカー、ヘッドフォンをサポート、教育方法が拡がります豊富なインターフェース: USBホストx4, USBデバイス, LAN, HDMI10.4 インチ 高画質タッチ・スクリーン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様分解能(bit):8チャンネル数2周波数帯域(MHz)100ディスプレイ10.4インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50M
産業用無線ルータ CPTransシリーズ 日立産機システム産業用無線ルータ CPTransシリーズ日立産機システム
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。【キャリア回線】TE回線(FDD-LTE)KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。【無線LAN】IEEE802.11a/b/q/n/ac【Ethernet(LAN側)】100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
8CH10mマルチケーブル カナレ電気8CH10mマルチケーブルカナレ電気
41,980税込46,178
1本(10m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
24CH10mマルチケーブル カナレ電気24CH10mマルチケーブルカナレ電気
99,980税込109,978
1本(10m)
当日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
32CH10mマルチケーブル カナレ電気32CH10mマルチケーブルカナレ電気
119,800税込131,780
1本(10m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
16CH10mマルチケーブル カナレ電気16CH10mマルチケーブルカナレ電気
56,980税込62,678
1本(10m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
12CH10mマルチケーブル カナレ電気12CH10mマルチケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1本(10m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数12Ch
1ch、最大150W、10mV/1mA ファンレス 1チャンネル電源 OWON1ch、最大150W、10mV/1mA ファンレス 1チャンネル電源OWON
17,980税込19,778
1台
33日以内出荷
ファンレス設計:超静音、無振動、潜在的な故障リスクを軽減 優れた放熱設計:フル負荷状態での長時間動作でも温度上昇を抑え、内部コンポーネントの劣化を防止 軽量で薄型のデザイン 出力分解能:10mV/1mA リスト・シーケンス出力、4つのパラメータ設定メモリをサポート 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護 出力には放電回路が内蔵されており、電源を切ったときに高電圧が残留するリスクを防止 USB通信インターフェイス経由で、PCからSCPIコマンドでリモートコントロール可能 2.8インチTFT液晶ディスプレイ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV / 1mAディスプレイ2.8インチRoHS指令(10物質対応)対応
1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源OWON
27,980税込30,778
1台
33日以内出荷
1チャンネル 最大出力:500Wチャンネル 出力分解能:10mV / 1mA シーケンス(リスト)出力:10ステップ 低リプル / ノイズ 過電圧保護 / 過電流保護 出力電圧/電流波形モニタ機能 温度コントロール空冷ファン 2.8インチLCD インターフェース:USBデバイス 小型軽量、約1.8kg
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV / 1mAディスプレイ2.8インチ定格出力電力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
1ch、最大150W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON1ch、最大150W、10mV/1mA プログラマブルDC電源OWON(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.5チャンネル数1分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチTFT液晶電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
スルーホールインダクタ ノーブランドスルーホールインダクタノーブランド
149税込164
1個
6日以内出荷
10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き) PICO TECHNOLOGY10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き)PICO TECHNOLOGY
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) Advantech(アドバンテック)イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)Advantech(アドバンテック)
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷から62日以内出荷
WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)産業用グレード動作温度:-40~70℃対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTTJSON形式のRESTful Web APIに対応RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応============================================================WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)
インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.13MB)チャネル数4
コットン祝万円袋 大入 マルアイコットン祝万円袋 大入マルアイ
249税込274
1個
4日以内出荷
本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「大入」の文字が印刷された万円袋(封筒タイプ)です。日常のちょっとしたお祝い、お礼、心付けなど少額を包む際にお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。
入数5枚
コットン祝万円袋 御礼 マルアイコットン祝万円袋 御礼マルアイ
249税込274
1個
4日以内出荷
本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「御礼」の文字が墨色で印刷された万円袋(封筒タイプ)です。お招きした方へ御車料をお送りする際にお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。
入数5枚
流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー・・・赤、 青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)グローブ耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂安心の車載スペック長寿命・高視認性電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。マルチフレネルレンズとは光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。多彩な発光パターン従来の回転発光だけでなく、ホタル(ゆるやかな点滅)、など緊急自動車の新しい発光表現を搭載。製品内部のスイッチで10種類の発光グループが選択できます。発光パターン切替線により、 グループ内で2 種類の発光パターンをの切り替えが可能です。(「CH1」?「CH2」)減光線により、発光する明るさを2段階で切り替えることができます。( 「全光」?「減光」)簡単交換構造グローブ交換グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
定格電圧(V)DC12~24機能発光パターン切替機能付き配線方式多芯コード(プラグなし)
Drag Specialties HANDLBAR BFLO APE10CH TBW | 0601-2739 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HANDLBAR BFLO APE10CH TBW | 0601-2739DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
88,980税込97,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HANDLEBAR 1 APE 10 CH TBW | 0601-1213 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HANDLEBAR 1 APE 10 CH TBW | 0601-1213DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
コットン祝万円袋 御車料 マルアイコットン祝万円袋 御車料マルアイ
179税込197
1個
4日以内出荷
本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「御車料」の文字が墨色で印刷された万円袋(封筒タイプ)です。お招きした方へ御車料をお送りする際にお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。
入数(枚)5
コットン祝金封 赤白5本花結び 御祝 マルアイコットン祝金封 赤白5本花結び 御祝マルアイ
129税込142
1個
4日以内出荷
本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。婚礼以外の御祝事全般にお使いいただける金封です。「御祝」の文字が墨色で印刷されています。
付属品中袋付(無地)
コットン祝万円袋 五色水引 マルアイコットン祝万円袋 五色水引マルアイ
179税込197
1個
4日以内出荷
本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。五色の水引が印刷されたお祝用の万円袋(封筒タイプ)です。日常のちょっとしたお祝い、お礼、心付けなど少額を包む際にお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。
入数(枚)5
コットン祝万円袋 花結のし無 マルアイコットン祝万円袋 花結のし無マルアイ
209税込230
1個
4日以内出荷
本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。のし無し、字なしタイプのお祝い用の万円袋(封筒タイプ)です。出産祝やお礼など婚礼以外の御祝事全般にお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。
入数(枚)5
X10コンパクト専用クリップ タイプB02ch B-EARX10コンパクト専用クリップ タイプB02chB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)約32寸法(cm)約7.1×5.7
X10コンパクト専用クリップ タイプB01ch B-EARX10コンパクト専用クリップ タイプB01chB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)約35寸法(cm)約10×5.7
防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR 塚本無線防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR塚本無線
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍内容1台本体質量(g)250(HDD含まず)解像度録画:500万画素保証期間1年無線通信方式機器間Wi-Fiフレームレート各ch:15fps(録画)画面仕様再生時画面表示:最大2CH音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大200
加温器 ユタカ(Crown)加温器ユタカ(Crown)
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。
付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA アルインコIPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CAアルインコ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。
用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
調整用ボックスレンチ KANON(中村製作所)調整用ボックスレンチKANON(中村製作所)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
調整用BOXレンチ10mm
適合型式N1500LCK(調整用BOXレンチ10mm)
のぼり旗作成セット セーレンのぼり旗作成セットセーレン
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
のぼり旗を作成するためのセットです。大判プリンター、ポンジクロス(SS2000 /彩dex500)、のぼり旗作成セットをご準備いただくことでのぼり旗を作成することができます。
セット内容【SSCC-CH】クロスメディアカッター【SSCC-ST】スタンドクリーナー【SSCC-PC】パワーコントローラー【SSCC-SS】ステンレス定規【SSPO-CC】ミラクルチチ(のぼり10枚分セット)アズワン品番60-3272-58
個別警戒/解除付き受信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)個別警戒/解除付き受信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
送信機の電波を受信すると表示灯と警報音(チャイム音)で報知する小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。本機のCH警戒/解除ボタンにより、チャンネルごとに警戒/解除状態が個別で切替えできます。よって、本機1台で、全警戒することや部分的に警戒するなど運用にあわせて警戒状態を切替えできるシステムが構築できます。また、本機の警戒/解除ボタン、そして、別売のリモコンやリモートスイッチにより、警戒状態を一括で切替えることもできます。・一括警戒操作=解除前の警戒状態で警戒を開始・一括解除操作=全チャンネルが解除
用途チャンネルごとに個別で警戒/解除できる小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。外周警戒システムの出入口のみを日中解除する ・複合施設のテナントの運用に応じて警戒状態を個別で切替える ・非常や侵入警戒を本機1台で一括管理する(侵入警戒用のチャンネルのみ運用に応じて個別で切替える)仕様送信機登録可能台数:60台〔送信機、リモコン]質量(g)約1,300消費電力(W)6 (消費電流:380mA)出力異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(一括)接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路(各異常ごとに出力動作) / タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが [3:接点〕・・・送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)送信機タイプが[1:携帯] [2:パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒) 10回路、警報総合:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A (c接点)接点動作:送信機タイプが [3:接点] 送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)「送信機タイプが[1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒)、警戒/解除:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A(c接点)温度(℃)使用可能周囲:-10℃~+50℃(結露なきこと)配線接続端子式入力警戒/解除:1回路(a接点/b接点切替式)、電源:AC100V 50/60Hz または DC10~30V (極性あり)機能内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プッ」登録エラー時: 「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時: 「ピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」警戒/解除切替時: 「ピッ」個別警戒/解除切替時: 「ピッ」警戒・警報ディレイ時: 「プッ、プッ・・・」※ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる(全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、警戒・警報ディレイ時間切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、警戒/解除制御機能、ループチェック機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能受信可能距離約100m (見通し距離)周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観樹脂(ホワイト)スピーカー(本体)警報音:「ビービー」/「ピンポン」選択式(可変式(無音~約80dB))設置場所屋内・壁掛け式表示灯CH状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯 1~10、CH:赤色LED 警報受信時:点灯異常時・メモリー時:点滅 10、状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯、電源/受信:2色LED(赤色、緑色) 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)コレット CH16グループNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
インパルスシリーズ用砥石軸(1045) NSK(ナカニシ)インパルスシリーズ用砥石軸(1045)NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8688
レコーダー 三菱電機レコーダー三菱電機
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート質量(kg)10以下使用温度範囲(℃)+5~+40耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く)電源電圧(V)AC100~240記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマットアラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。記録時間カメラの台数と記録ビットレートによる供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター)映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
RS232C-A/D 変換器(端子台) ロジパックRS232C-A/D 変換器(端子台)ロジパック
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-A/D TB-USB本体 1台 USBケーブル(A-B) 1本 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 3個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 3個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 USBドライバ コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV信号形式TxD、RxD、RTS、CTS分解能12bit(1/4096)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力電圧範囲(V)-10~+10通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bpsドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)取扱説明書(1.17MB)変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
USB-A/D 変換器(端子台) ロジパックUSB-A/D 変換器(端子台)ロジパック
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-A/D TB-USB本体 1台 USBケーブル(A-B) 1本 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 3個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 3個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 USBドライバ コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV信号形式TxD、RxD、RTS、CTS分解能12bit(1/4096)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力電圧範囲(V)-10~+10通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bpsドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)取扱説明書(1.17MB)変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
3,698税込4,068
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
1830シリーズ パイロットユニットキット ロバートショウ1830シリーズ パイロットユニットキットロバートショウ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
1830シリーズパイロットユニキット(R)モデルは、すべてのロバートショー(R)および最も競争力のある熱電対で使用するように設計されています。UniKitモデルには、ネジ式熱電対/熱電対モデル2CHをスナップイン熱電対タイプ(モデル2C)に変換するアダプターが含まれています。多くの炎パターンタイプが利用可能熱電対またはサーモパイルのオプション水平または垂直ガス入口スパーク電極が利用可能いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
用途機器、システムの温度管理
トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ  (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応)  PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
対応機種:アイコム icomIC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
2,698,000税込2,967,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...