カテゴリ
- 制御機器(152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 切削工具(69)
- 科学研究・開発用品(49)
- 測定用品(36)
- 防犯用品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- メカニカル部品(21)
- 安全用品(19)
- 家電(19)
- カー用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- バイク純正部品(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- バッテリー・電装(15)
- 機構部品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バイク部品(10)
- 研磨材(10)
- 建築金物(9)
- 作業工具(9)
- 電気材料(8)
- 卓上消耗品(6)
- オフィス家具(6)
- 事務用品(6)
- 物流用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 住設機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 保管用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Finn(7)
- Murrelektronik Limited(47)
- NAC(長堀工業)(16)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RIGOL(リゴル)(12)
- SMC(70)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アズワン(13)
- アルス(イーター電機)(8)
- イスカル(30)
- イワタツール(9)
- エスコ(17)
- オザック精工(8)
- カナレ電気(14)
- フエニックス・コンタクト(20)
- ホンダ(8)
- 塚本無線(12)
- 大阪魂(12)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ch12」の検索結果

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応![CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート CH-12RB(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413896-240918-02.jpg)
CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート CH-12RB(W)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)5.6色ホワイト出力(W)1150(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】1150~330【ゆらぎモード】820~200方式遠赤外線センサー省エネ:〇安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)2ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)717×340×300保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節11段階(H+10段階)運転モード通常モード、ゆらぎモード首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)11.5待機時消費電力(W)0.6向き輻射部:〇(タテヨコ自在)
CH-12R スクエアプレート 20 赤 2TONE(ツートーン)
エンテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
CH-12Y スクエアプレート 20 黄 2TONE(ツートーン)
エンテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
CH-12P スクエアプレート 20 ピンク 2TONE(ツートーン)
エンテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
CH-12B スクエアプレート 20 黒 2TONE(ツートーン)
エンテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
ガーデンクーラーホース
タカギ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル内径(Φmm)4使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)9使用流体水特性耐圧/防藻性
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ
アズワン¥34,500~税込¥37,950~1台当日出荷端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線ケーブル長(m)約1端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ
12CHデータロガー用オプション ADL12用
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
シリコンジャケット CSCH-128
OM SYSTEM¥4,898税込¥5,3881個当日出荷コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、シリコンジャケット CSCH-128。 カメラボディーの表面を傷から守るTG-7/TG-6専用のシリコン製のジャケットです。グリップ性が良くなるため、すべりやすい状況でもしっかりと持つことができ安心です。シリコンジャケットを装着したままで、LEDライトガイド LG-1やフラッシュディフューザー FD-1が使用できます。材質シリコンゴム質量(g)約22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×69×37対応機種TG-7
ポリ(PE)ナンコー瓶
三喜化成(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から7日以内出荷化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ
神王工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
スイングハンドル
内外電機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考止め金付表面処理クリア塗装(ナノ塗装)使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応



カードホルダー
コレクト¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷から5日以内出荷薄くてコンパクト!探しやすくて、取り出しやすい。 磁気層面の汚れや剥離を防ぐ磁気層面保護シート使用。 メモ、伝票や領収書なども収納できる。(CH-120にはパスポートも入ります。) 大きいカード(B8判)も入る。材質表紙材:発泡塩ビ製サイズB8判
PC簡単両面ハトメセット
SK11¥989税込¥1,0881セット当日出荷ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)14最大取付物厚さ(mm)約1
オールタイムシェフハット角型
東京メディカル¥2,998~税込¥3,298~1個(10枚)当日出荷ゼロホルマリン・無蛍光の高機能不織布を使用。通気性・実用性・快適性すべてを満たすシェフハットです。材質レーヨン・ポリエステル特性通気性



クリヤーホルダー用ラベルふせんタイプ
コクヨ¥399税込¥4391冊(3片×10シート)当日出荷クリヤーホルダーに最適な粘着剤を採用していますので、クリヤーホルダーにしっかり貼れて、表示をはがす時はキレイにはがせます。 サッと貼って目印にできるふせんタイプと、しっかり貼って分類に便利なインデックスタイプをご用意しています。 部分のりで片面表示をするふせんタイプ。 飛び出し部分は3色を使い分けて識別でき、検索性向上に役立ちます。 メモ欄を設けているので、メッセージの記入も可能です。 まとまって手元に置けて、携帯性にも優れた個装付きです。 クリヤーホルダー(ラベルガイド付き)と併用すれば、見出し位置がキレイに揃います。 市販のクリヤーホルダーにもお使いいただけます。
丸いす
アズワン¥16,800税込¥18,4801台当日出荷ワンタッチで座席の高さを調節できます。組立状態要組立座面高さ(mm)420~545座面径(Φmm)300材質(座面)合板・ウレタン(クッション)張地ブラック材質(脚部)スチール昇降機能の有無ありキャスターの有無有回転機能の有無無背もたれの有無なし肘掛けの有無無仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー) キャスター:ナイロン質量(kg)4.4キャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50座高(mm)420~545高さ調節可アズワン品番1-6951-01素材レザー色(張地)ブラック
ワイヤレスチャイム 12CH受信機
ELPA¥12,331税込¥13,5641個当日出荷最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。 受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。 番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる17種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚仕様IDコード:約25万通り質量(g)約215使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5VACアダプター付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×38×100(最大値)電源タイプ電源コード式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)音量(dB)約90/50cm※音量大時
12CHデータロガー用オプション ADL12用
アズワン¥3,850税込¥4,2351個翌々日出荷背面にマグネットシールを張り付けており、スチール材質にネジ等を使わず固定が出来ます。本体をホールドしたまま、本体操作が可能です。種別ワイヤーラックアズワン品番3-6823-15
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム
アトムズ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
チューブカプラ (KC~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
ロングストロークソレノイド CH1284
タカハ機工(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム
アトムズ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から6日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
12CHパラボックス
カナレ電気¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.1タイプパラボックスチャンネル数12
12CHシングルボックス
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。タイプシングルボックスチャンネル数12
...





![CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート CH-12RB(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413896-240918-02.jpg)