カテゴリ

  • 制御機器(128)
  • 切削工具(60)
  • オフィス家具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 防犯用品(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 測定用品(20)
  • 安全用品(18)
  • カー用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 機構部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク部品(10)
  • 研磨材(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch12」の検索結果

関連キーワード
534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1面
当日出荷から4日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート  CH-12RB(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート CH-12RB(W)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)5.6ホワイト出力(W)1150(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】1150~330【ゆらぎモード】820~200方式遠赤外線センサー省エネ:〇安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)2ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)717×340×300保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節11段階(H+10段階)運転モード通常モード、ゆらぎモード首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)11.5待機時消費電力(W)0.6向き輻射部:〇(タテヨコ自在)
CH-12R スクエアプレート 20 赤 2TONE(ツートーン) エンテックCH-12R スクエアプレート 20 赤 2TONE(ツートーン)エンテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
CH-12Y スクエアプレート 20 黄 2TONE(ツートーン) エンテックCH-12Y スクエアプレート 20 黄 2TONE(ツートーン)エンテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
CH-12P スクエアプレート 20 ピンク 2TONE(ツートーン) エンテックCH-12P スクエアプレート 20 ピンク 2TONE(ツートーン)エンテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
CH-12B スクエアプレート 20 黒 2TONE(ツートーン) エンテックCH-12B スクエアプレート 20 黒 2TONE(ツートーン)エンテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
質量(g)240サイズ(mm)207×207×14素材メラミン樹脂
ガーデンクーラーホース タカギガーデンクーラーホースタカギ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4外径(Φmm)9材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル使用圧力(MPa)0.75使用流体特性耐圧/防藻性
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
チェーンカッター ハタヤリミテッドチェーンカッターハタヤリミテッド(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
コーンヘッド標識 日本緑十字社コーンヘッド標識日本緑十字社(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み質量(g)364取付方式カラーコーン取付
テーピングテープ ニチバンテーピングテープニチバン(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1式(36巻)
当日出荷
関節可動域の制限や固定に。 微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)12仕様非伸縮テープ種類非伸縮
シリコンジャケット CSCH-128 OM SYSTEMシリコンジャケット CSCH-128OM SYSTEM
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、シリコンジャケット CSCH-128。 カメラボディーの表面を傷から守るTG-7/TG-6専用のシリコン製のジャケットです。グリップ性が良くなるため、すべりやすい状況でもしっかりと持つことができ安心です。シリコンジャケットを装着したままで、LEDライトガイド LG-1やフラッシュディフューザー FD-1が使用できます。
材質シリコンゴム質量(g)約22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×69×37対応機種TG-7
研究室丸いす アズワン研究室丸いすアズワン(2件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー)質量(kg)4.4ブラック奥行(mm)460(脚部)キャスターなし背もたれなし座高(mm)400~525高さ調節アズワン品番2-9376-01素材レザー
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ神王工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス防水型圧着スリーブ日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(20個)
当日出荷
収縮温度120℃材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)SCH 六角頭用カバーキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
559税込615
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸いす アズワン丸いすアズワン
14,300税込15,730
1台
当日出荷
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー) キャスター:ナイロン質量(kg)4.4キャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50座高(mm)420~545高さ調節アズワン品番1-6951-01素材レザー
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
カードホルダー コレクトカードホルダーコレクト
1,098税込1,208
1冊
当日出荷から5日以内出荷
薄くてコンパクト!探しやすくて、取り出しやすい。 磁気層面の汚れや剥離を防ぐ磁気層面保護シート使用。 メモ、伝票や領収書なども収納できる。(CH-120にはパスポートも入ります。) 大きいカード(B8判)も入る。
サイズB8判材質表紙材:発泡塩ビ製
PC簡単両面ハトメセット SK11PC簡単両面ハトメセットSK11
989税込1,088
1セット
欠品中
ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)14最大取付物厚さ(mm)約1
クリヤーホルダー用ラベルふせんタイプ コクヨクリヤーホルダー用ラベルふせんタイプコクヨ
399税込439
1冊(3片×10シート)
当日出荷
クリヤーホルダーに最適な粘着剤を採用していますので、クリヤーホルダーにしっかり貼れて、表示をはがす時はキレイにはがせます。 サッと貼って目印にできるふせんタイプと、しっかり貼って分類に便利なインデックスタイプをご用意しています。 部分のりで片面表示をするふせんタイプ。 飛び出し部分は3色を使い分けて識別でき、検索性向上に役立ちます。 メモ欄を設けているので、メッセージの記入も可能です。 まとまって手元に置けて、携帯性にも優れた個装付きです。 クリヤーホルダー(ラベルガイド付き)と併用すれば、見出し位置がキレイに揃います。 市販のクリヤーホルダーにもお使いいただけます。
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
コーンヘッド標識 ステッカーのみ 日本緑十字社コーンヘッド標識 ステッカーのみ日本緑十字社
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から9日以内出荷
仕様-材質PETステッカー寸法(mm)285丸質量(g)22
オールタイムシェフハット角型 東京メディカルオールタイムシェフハット角型東京メディカル
2,998税込3,298
1個(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
ゼロホルマリン・無蛍光の高機能不織布を使用。通気性・実用性・快適性すべてを満たすシェフハットです。
特性通気性材質レーヨン・ポリエステル
<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り) エナパックRCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)エナパック
54,980税込60,478
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)17.9能力(kN)125
ワイヤレスチャイム 12CH受信機 ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機ELPA
12,331税込13,564
1個
欠品中
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。 受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。 番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる17種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電源コード式質量(g)約215電源DC4.5VACアダプター付属音量(dB)約90/50cm※音量大時電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×38×100(最大値)付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚仕様IDコード:約25万通り
部品 京セラ部品京セラ
6,098税込6,708
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ シリコンゴムアトムズ
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴムアトムズ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
ロングストロークソレノイド CH1284 タカハ機工ロングストロークソレノイド CH1284タカハ機工(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
コイルチューブーPFA アズワンコイルチューブーPFAアズワン
76,131税込83,744
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーチッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル 内外電機スイングハンドル内外電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考止め金付表面処理クリア塗装(ナノ塗装)使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースニップル SCS14A フローバルステンレスホースニップル SCS14Aフローバル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトチューブ(CH) 十川産業コネクトチューブ(CH)十川産業
43,980税込48,378
1巻
翌々日出荷
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ使用流体空気材質ポリウレタンブラック特性耐油
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ EPDMゴムアトムズ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm TSUNODA(ツノダ)FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mmTSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!
全長(mm)133質量(g)85頭部厚(mm)8頭部幅(mm)15先端長(mm)25柄幅(mm)50
関連キーワード
...
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
"ch12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷