20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
RoHS
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応 作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf) はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s 曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time 高さ(mm)2.5 材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ 包装形態マガジン 端子形状ガルウィング タイプ無洗浄テープシール無し 使用温度範囲(℃)-40~85 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s 定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA 接触抵抗(mΩ)最大50 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000 耐電圧(V)AC500・60s 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each 耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each 耐熱性85度(96時間) 耐寒性-40度(96度) 仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド
RoHS
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST
RoHS
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷


1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIPスイッチ
テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト。 ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハーフピッチ ディップスイッチ
RoHS
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ 高さ(mm)2.5 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500
1セット(5個)ほか
599 税込659
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハーフピッチ ディップスイッチ
RoHS
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ 高さ(mm)2.5 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500
1セット(5個)ほか
859 税込945
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 550mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 60A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷


仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 390mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 45A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: UMD●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧: 1.2V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5 pF @ 6 V●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2mm●幅: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 700 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●出力電圧 : 1V dc●出力電流 : 2.5A●入力電圧 : 7 → 36V dc●定格電力 : 3.75W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 3A●小型モールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 超低IR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷


仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
869 税込956
7日以内出荷

仕様●出力デバイス : フォトトランジスタ●チャンネル数 : 1●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●実装タイプ : スルーホール実装●ピン数 : 4●寸法 : 8 x 4.2 x 5.2mm●高さ : 5.2mm●長さ : 8mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -25℃●スロット幅 : 4mm●幅 : 4.2mm●シリーズ : RPI℃●ローム RPI-441C1 フォトインタラプタ 4mmギャップ及び位置決めピン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷