カテゴリ

  • 切削工具(71)
  • メカニカル部品(28)
  • トラック純正部品(27)
  • 自動車純正部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク純正部品(17)
  • 制御機器(17)
  • 作業工具(17)
  • バイク部品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 事務用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ck30」の検索結果

333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CK30 ホワイティカップ (ホワイトロゴ) 天満紙器CK30 ホワイティカップ (ホワイトロゴ)天満紙器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100個)
5日以内出荷
サイズ(mm)Φ59×45
コンベックスベース 芝軽粗材コンベックスベース芝軽粗材(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(45件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
工作用ハケ アサヒペン工作用ハケアサヒペン(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6毛丈(mm)21形状種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用、水性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキットABC商会(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。硬化時間(時間)(20℃)24トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個質量(g)450危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
レジ袋薄手 乳白 長舌片 サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 長舌片サンキョウプラテック(3件のレビュー)
179税込197
1冊(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
定番の不透明タイプ。
材質HDPE半透明長舌片RoHS指令(10物質対応)対応
SCKスクレーパ 阪上製作所SCKスクレーパ阪上製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
プリンター用紙(三菱電機プリンター用) 三菱電機プリンター用紙(三菱電機プリンター用)三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトクリッパー用替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー用替刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト2本で簡単に交換できます。
ステンレスパイプ ヤマナカステンレスパイプヤマナカ
679税込747
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスSUS304付属品パイプキャップ
ケーブルカッシャー(I型綱用300型) 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用300型)未来工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ300型
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
クリップキーパー ミツヤクリップキーパーミツヤ
389税込428
1個
当日出荷
磁石が内蔵された大きなクリップ取り出し口が便利で使いやすい。ギフトに最適。
用途ゼムボックス材質PS樹脂本体寸法(mm)97×55×40
チューブカッター替刃(30N・42・フレキカッタ20) REX(レッキス工業)チューブカッター替刃(30N・42・フレキカッタ20)REX(レッキス工業)
6,998税込7,698
1箱(5枚)
当日出荷
優れた切れ味です。
用途チューブカッタ30N、42、フレキシブル管カッタ20用替刃トラスコ品番809-4488適合機種チュ-ブカッタ30N、42、フレキカッタ20質量(g)10
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼シャンク径(mm)6.35適合機種電気ドリルタイプ六角軸6.35mm
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
防爆パテナイフ硬刃 Ampco防爆パテナイフ硬刃Ampco
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)モトユキ
5,898税込6,488
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
インロックショートタイプ TENMA(天馬)インロックショートタイプTENMA(天馬)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット(21個)
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプショートタイプ
UC形用カバー NTN(エヌティーエヌ)UC形用カバーNTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カバー 鋳物製 軸穴有 アダプタ対応 NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋳物製 軸穴有 アダプタ対応NTN(エヌティーエヌ)
1,505税込1,656
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質鋳物タイプUK形軸受用の開きカバー
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
15,345税込16,880
1袋(10個)
翌々日出荷
KFフランジ ミラプロKFフランジミラプロ
799税込879
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター用替刃 KTCチューブカッター用替刃KTC
5,098税込5,608
1セット(5枚)
当日出荷
刃径(Φmm)17
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
KFフランジ ULVAC(アルバック)KFフランジULVAC(アルバック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質SUS304形状KFフランジ
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付岩田製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)RCK形メガネヘッドKANON(中村製作所)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ精密級SCKタイプケーエム精密
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
結束バンド用ベース CK 芝軽粗材結束バンド用ベース CK芝軽粗材
4,198税込4,618
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
トルクレンチ引掛スパナセット 6pc 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ引掛スパナセット 6pc旭金属工業(旧:新日本ツール)
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
差込角(mm)12.7精度(%)±3負荷方向材質特殊鋼(スパナヘッド)
チューブカッタ 替刃 KTCチューブカッタ 替刃KTC
4,198税込4,618
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
適合チューブカッター(PC2-66)
カラースティック(黄)(鉄/生地) 大阪魂カラースティック(黄)(鉄/生地)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(100個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
仕上用軸付コットンホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付コットンホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド KANON(中村製作所)へッド交換式トルクレンチ用スパナへッドKANON(中村製作所)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ付コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2Pコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500