306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業ジプタイト
クイック工法で鋼製スリーブと壁のすき間に充填し、鋼製スリーブを壁に設置する際に使用します。(PS060WL-0626用) 充填には別売のコーキングガン(CKG-M)が便利です。
適合クイック工法 セット内容ジプタイト×1本、ホルダー ×1個、ノズル ×1個 容量(mL)320
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6 寸法(mm)6×5×5 電圧450Vdc 高さ(mm)5 奥行(mm)5 シリーズCKG 許容差±20% 静電容量2.2μF 温度特性X7T 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2220(5750M)
1個
749 税込824
5日以内出荷

TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6 寸法(mm)6×5×5 電圧630Vdc 高さ(mm)5 奥行(mm)5 シリーズCKG 許容差±20% 静電容量1μF 温度特性X7T RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2220(5750M)
1個
699 税込769
5日以内出荷

TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6 寸法(mm)6×5×5 電圧16Vdc 高さ(mm)5 奥行(mm)5 シリーズCKG 許容差±20% 静電容量100μF 温度特性X7S 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2220(5750M)
1個
659 税込725
5日以内出荷

TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6 寸法(mm)6×5×5 電圧50Vdc 高さ(mm)5 奥行(mm)5 シリーズCKG 許容差±20% 静電容量22μF 温度特性X7S RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(1000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

TDKCKGシリーズスタックMLCC.TDK製の積層セラミックコンデンサ(MLCC)CKGシリーズは、ダブルスタック構造を備えています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKGシリーズのMLCCは、機械的応力や熱によるストレスを吸収することができます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサに比べてESLとESRが低く、耐振性能が向上しています。.特長:.コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ.基板のたわみによる応力は、金属フレームが吸収.機械的衝撃による応力は電極に取り付けられた金属キャップが吸収.用途:.CKGシリーズのMLCCは、平滑回路、LED・HID、圧電効果対策、DC-DC回路などに適しています。
長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×5.5×5.5 電圧50Vdc 高さ(mm)5.5 奥行(mm)5.5 シリーズCKG 許容差±20% 静電容量22μF 温度特性X5R 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(1000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

TDKCKG57NX7S1E476M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:25 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
799 税込879
7日以内出荷

TDKCKG57NX5R1H226M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:50 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
649 税込714
翌々日出荷

TDKCKG57NX7S1C107M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:16 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
659 税込725
7日以内出荷

TDKCKG57NX7T2W225M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:450 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
749 税込824
翌々日出荷

TDKCKG57NX7S2A226M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:100 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
759 税込835
7日以内出荷

TDKCKG57NX7S1H226M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:50 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
739 税込813
7日以内出荷

TDKCKG57NX7T2J105M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:630 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
699 税込769
翌々日出荷

広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


CK Series(CKG1A50-100YZ) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CK Series(CKG1A63-100YZ) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷



CKG1A50-7 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)



CKG1A63-10 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

CKG1A50-10 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)



CKG1A50-5 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)



CKG1B50-1 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

CKG1B50-7 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

CKG1A50-15 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷


CKG1A40-5 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)