カテゴリ

  • バイク純正部品(137)
  • 自動車純正部品(73)
  • 制御機器(39)
  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckj」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CKJ-06-027 クラッチケーブル NTB

    CKJ-06-027 クラッチケーブル

    NTB
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    適合車種Z900RS/SEZR900C互換品番54011-0624互換品
  • CKJシリーズ 超ロングストロークチャック CKD

    CKJシリーズ 超ロングストロークチャック

    CKD
    152,625税込167,888
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • CKJ 薄型ロングストロークチャック 近藤製作所

    CKJ 薄型ロングストロークチャック

    近藤製作所
    159,800税込175,780
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
  • チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB)

    近藤製作所
    159,800税込175,780
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
    作動方式複動式
  • トイレ用たちあっぷ2 矢崎化工

    トイレ用たちあっぷ2

    矢崎化工
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    「トイレ用たちあっぷⅡ/CKJ-02」は、「壁面へ突っ張る固定」と「便器を挟み込む固定」の2種類の方法で便器に取り付けることができます。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。「トイレ用たちあっぷⅡ」は、安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。
    用途住宅向け・施設向け付属品トイレ固定用アングルⅡ(CKJ-E)1セット2本材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)質量(kg)7.1ライトベージュ(LBG)材質(本体)アルミ、ステンレス、ゴム、樹脂使用者体重(kg)100以下
  • 単管兼用クランプ 自在 TRUSCO

    単管兼用クランプ 自在

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
    用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6872質量(g)720タイプ自在型品名クランプ耐荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
  • 蓄光チェーンジョイントパーツ TRUSCO

    蓄光チェーンジョイントパーツ

    TRUSCO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    太陽光やLEDライトの光を吸収し、暗所で発光します。
    用途チェーンジョイントとして。トラスコ品番691-2875材質ナイロン樹脂蓄光色縦(mm)65横(mm)33径(mm)6.6
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • 屋外専用バーナー キンジャ プリムス

    屋外専用バーナー キンジャ

    プリムス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計のキンジャは、様々なアウトドアアクティビティを楽しむ時のベースキャンプで活躍します。手軽にどこでも持ち運ぶことができ、滑らかなウッドハンドルを手にして持ち運ぶ際はロック機能が働きます。また、耐久性のあるボディ、取り外して掃除をすることを可能にするステンレスゴトクと受け皿を組み合せています。燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。
    トラスコ品番563-9857材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:プラスチック幅(mm)475ブラック高さ(mm)373
  • 単管兼用クランプ 自在 SSボルト TRUSCO

    単管兼用クランプ 自在 SSボルト

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
    用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6874質量(g)720タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
  • トイレ用たちあっぷⅡ用トイレ固定用アングル2 矢崎化工

    トイレ用たちあっぷⅡ用トイレ固定用アングル2

    矢崎化工
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    トイレ用たちあっぷⅡ用トイレ固定用アングルです。
    用途住宅向け・施設向けセット内容1セット2本(左右兼用)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ、ゴム、樹脂、ステンレス、軟質樹脂
  • Telemecanique SensorsZCKJ1H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ1H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
  • トイレ用たちあっぷ2 矢崎化工

    トイレ用たちあっぷ2

    矢崎化工
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。様々な便器形状に合せ、工具なしで調整取付できます。温水洗浄便座のついた便器にも対応いたします。
    用途住宅向け・施設向け材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)質量(kg)6.8材質(本体)アルミ、ステンレス使用者体重(kg)100以下
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • 超強力ジャッキポール 積水樹脂

    超強力ジャッキポール

    積水樹脂
    979税込1,077
    1本
    6日以内出荷
    圧着式で壁などにキズを付けずに簡単に取付けできます。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
    用途ジャッキ効果で強力取付けできるつっぱりポール。ホワイト
  • Telemecanique SensorsXCKJ167D TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ167D

    TELEMECANIQUE SENSORS
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCキャッチャー壁面用 日晴金属

    PCキャッチャー壁面用

    日晴金属
    13,980税込15,378
    1箱
    5日以内出荷
    水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
    用途壁面材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)11.5備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。奥行(mm)250~385使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
  • (72640)アウターハンドル ホンダ

    (72640)アウターハンドル

    ホンダ(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (76806)ウォッシャーモーター ホンダ

    (76806)ウォッシャーモーター

    ホンダ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ1 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ1

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃
  • Telemecanique SensorsZCKJ2 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ2

    TELEMECANIQUE SENSORS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 双極IP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ4 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 102mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2c/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) オリオン機械

    精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式)

    オリオン機械
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    3日以内出荷から50日以内出荷
    ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。 小型クラスでは最高レベル、温度制御±0.1℃を達成しています。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化も図れます。 従来のヒーターPID制御のように電気ヒーターは使用せず、消費電力を最大80%の大幅削減しました。 排熱が極端に小さく、室内でも空調機への負担が少ない仕様です。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化を図る精密空調機です。
    用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
  • レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)

    レデューシングバルブ(ダイレクト形)

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • 外径用ホルダ CKJNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ CKJNR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式適合チップ平行四辺形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジン用シール 小鹿 イングカワモト

    レジン用シール 小鹿

    イングカワモト
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    寸法(mm)88×110
  • AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiシステム

    TP-LINK(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1丁
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
    測定範囲(N・m)6-50長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • (33151)ヘッドランプ ホンダ

    (33151)ヘッドランプ

    ホンダ(5件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Telemecanique SensorsZCKJ404 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ404

    TELEMECANIQUE SENSORS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    リミットスイッチシリーズXCK Jを別コンポーネントに. 金属製リミットスイッチClassic XCK Jシリーズが別コンポーネントになっています。 デバイス全体はコンタクト本体、ヘッド、レバーで構成されています。
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • (33101)ヘッドランプ ホンダ

    (33101)ヘッドランプ

    ホンダ(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • Telemecanique SensorsXCKJ105 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ105

    TELEMECANIQUE SENSORS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
    仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKJ167 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ167

    TELEMECANIQUE SENSORS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm機械的寿命 = 25000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンフィルター HAMP(ホンダ)

    クリーンフィルター

    HAMP(ホンダ)(2件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    3日以内出荷
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    79,980税込87,978
    1丁
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
  • Telemecanique SensorsZCKJ2H7 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ2H7

    TELEMECANIQUE SENSORS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO / 2NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 73mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台) TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)

    TP-LINK
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ