カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckj」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CKJ-06-027 クラッチケーブル NTB

    CKJ-06-027 クラッチケーブル

    NTB
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    適合車種Z900RS/SEZR900C互換品番54011-0624互換品
  • CKJシリーズ 超ロングストロークチャック CKD

    CKJシリーズ 超ロングストロークチャック

    CKD
    152,625税込167,888
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • CKJ 薄型ロングストロークチャック 近藤製作所

    CKJ 薄型ロングストロークチャック

    近藤製作所
    159,800税込175,780
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
  • 単管兼用クランプ 自在 TRUSCO

    単管兼用クランプ 自在

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
    用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6872質量(g)720タイプ自在型品名クランプ耐荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
  • 蓄光チェーンジョイントパーツ TRUSCO

    蓄光チェーンジョイントパーツ

    TRUSCO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    太陽光やLEDライトの光を吸収し、暗所で発光します。
    用途チェーンジョイントとして。トラスコ品番691-2875材質ナイロン樹脂蓄光色縦(mm)65横(mm)33径(mm)6.6
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • 屋外専用バーナー キンジャ プリムス

    屋外専用バーナー キンジャ

    プリムス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計のキンジャは、様々なアウトドアアクティビティを楽しむ時のベースキャンプで活躍します。手軽にどこでも持ち運ぶことができ、滑らかなウッドハンドルを手にして持ち運ぶ際はロック機能が働きます。また、耐久性のあるボディ、取り外して掃除をすることを可能にするステンレスゴトクと受け皿を組み合せています。燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。
    トラスコ品番563-9857材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:プラスチック幅(mm)475ブラック高さ(mm)373
  • 単管兼用クランプ 自在 SSボルト TRUSCO

    単管兼用クランプ 自在 SSボルト

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
    用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6874質量(g)720タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • 超強力ジャッキポール 積水樹脂

    超強力ジャッキポール

    積水樹脂
    979税込1,077
    1本
    6日以内出荷
    圧着式で壁などにキズを付けずに簡単に取付けできます。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
    用途ジャッキ効果で強力取付けできるつっぱりポール。ホワイト
  • PCキャッチャー壁面用 日晴金属

    PCキャッチャー壁面用

    日晴金属
    13,980税込15,378
    1箱
    5日以内出荷
    水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
    用途壁面材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)11.5備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。奥行(mm)250~385使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
  • EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)

    レデューシングバルブ(ダイレクト形)

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • 外径用ホルダ CKJNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ CKJNR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式適合チップ平行四辺形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジン用シール 小鹿 イングカワモト

    レジン用シール 小鹿

    イングカワモト
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    寸法(mm)88×110
  • AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiシステム

    TP-LINK(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1丁
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
    測定範囲(N・m)6-50長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • クリーンフィルター HAMP(ホンダ)

    クリーンフィルター

    HAMP(ホンダ)(2件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    3日以内出荷
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    79,980税込87,978
    1丁
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
  • AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台) TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)

    TP-LINK
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • 不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング) TRUSCO

    不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    当日出荷
    国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
    用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として材質シリカクロス/片面樹脂コーティング厚さ(mm)0.7シルバー/ブラック適合規格JIS A 1323 A種適合品
  • EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質スチールタイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ) NACHI(不二越)

    プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ)

    NACHI(不二越)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • EKシールチェーン(シングルピッチ形) ENUMA

    EKシールチェーン(シングルピッチ形)

    ENUMA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ

    PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル

    エアージェイ
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    充電状況を目で見て確認できる「充電ディスプレイ」を搭載したType-Cケーブル。機器への充電出力(W数)や高速充電(PD)などの充電状況を目で見て確認できます。e-Marker ICチップ搭載、PD100W対応で「高速充電」と「安全充電」を両立した高性能USBケーブルです。
    適合機種USB-Cポートに対応した各社スマホ・タブレット・パソコンなどの機器※ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください。規格USB2.0出力最大100W(20V/5A)PD対応コネクタ形状USB Type-C(オス) / USB Type-C(オス)
  • ISOターン ホルダー CKJNR/L イスカル

    ISOターン ホルダー CKJNR/L

    イスカル
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    旋削加工用トップクランプホルダーです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXE5400 トライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2台セット) TP-LINK

    AXE5400 トライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2台セット)

    TP-LINK
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • CKJB 薄型ロングストロークチャック 近藤製作所

    CKJB 薄型ロングストロークチャック

    近藤製作所
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMA

    EKシールチェーン(ダブルピッチ形)

    ENUMA
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • Kingbright 可視光LED KPHD-1608 KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED KPHD-1608

    KINGBRIGHT
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DCギアドモータ TP-3452C-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-KJタイプ

    スリーピース
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越)

    プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ)

    NACHI(不二越)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • DCギアドモータ TP-3641C-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-KJタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3038C-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038C-KJタイプ

    スリーピース
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442C-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-KJタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932C-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-KJタイプ

    スリーピース
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A