74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池 適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

CLA2C63-125-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2C63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)125 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック クッション(-) 両側 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(-) Rc
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷


1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2C100TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
94,980 税込104,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8ビット●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 3000ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●幅: 3.98mm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●ワード数: 2Kbit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力
仕様メモリサイズ = 16kbit構成 = 2 K x 8ビットインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 3000ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm幅 = 3.98mm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃ワード数 = 2Kbit RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8ビット●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 3000ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DFN●ピン数: 8●寸法: 4×4.5×0.7mm●長さ: 4.5mm●幅: 4mm●高さ: 0.7mm●動作温度 Max: +85 ℃●ワード数: 2Kbit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8 K x 8ビット●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 550ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●動作供給電圧 Max: 3.65 Vmm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●自動車規格: AEC-Q100bit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
699 税込769
翌々日出荷

FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力
仕様メモリサイズ = 16kbit構成 = 2 K x 8ビットインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 3000ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 8寸法 = 4 x 4.5 x 0.7mm長さ = 4.5mm動作供給電圧 Max = 3.65 Vmm高さ = 0.7mm動作温度 Max = +85 ℃自動車規格 = AEC-Q100bit RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力
仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 550ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm動作供給電圧 Max = 3.65 Vmm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃自動車規格 = AEC-Q100bit RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
719 税込791
5日以内出荷








CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)500 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープコードレス子機用充電池
エコ商品
シャープ製子機用充電池です。
電池ニッケル水素充電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
1セット(3枚)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ 厚さ(mm)1.5
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。 クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。
混率(%)ポリエステル100 包装形態スタック包装 質量(g/m2)130 蒸発残留物0.02g/m2、IPA:0.10g/m2 切断方法ヒートカット 吸水性(g/m2)330 溶出物質0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm 粒子カウント28×10~^6/m2
1袋(150枚)
5,485 税込6,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





関連キーワード