「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。
クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。
アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン
カタログやクリアファイル等にピタッと貼れて名刺やカードを留めておくのに便利な粘着ポケットです。裏面にあるはくり紙をはがし、粘着面をファイル等に貼り付けてご使用いただけます。
寸法(幅W×長さL)(mm)95×60
1袋
¥519
税込¥571
当日出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
材質PP
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。
アズワン品番4-3853-02
1本
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
材質(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.46MB)
人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。
塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。
大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。
刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。
刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。
ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。
L型G型カッター替刃も使用可能です。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)100
刃長(mm)18
材質(刃)スチール
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.5~0.6
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マルチ穴あけカッターシリーズ
マルチ及びビニールをキャッチする、作業がはかどるキャッチャー棒付き
よく切れる波刃
安全カバー付・サビに強いステンレス製
材質本体/ステンレス特殊鋼(高周波焼入)、保護カバー/ポリプロピレン樹脂
全長(mm)700
手巻き式です。
トラスコ品番458-3809
全幅(mm)460
揚程(mm)100~990
全高(mm)1320
フォークの荷重中心距離(mm)250
脚寸法内幅(mm)330(前脚)
脚寸法外幅(mm)430(前脚)
フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 60枚入りです。
寸法(mm)89×127
坪量(g/m2)250
1セット(60個)
¥579
税込¥637
当日出荷
奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング
仕様6.35六角軸
材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材
寸法(mm)6
全長(mm)160
有効長(mm)100
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
用途屋内作業の簡易照明に
電球の種類蛍光灯
消費電力(W)60
全光束(Lm)3350
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定
深さ(mm)口:80
軽量、コンパクトで楽々持ち運び!
IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
付属品AC100V充電器
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)725
消費電力(W)10
全光束(Lm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
使用場所屋内・屋外兼用
防水保護等級IP44
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約1.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
エスコ品番EA638CL-60
材質スチール(亜鉛メッキ)
寸法a(mm)32
適合ワイヤ径(Φmm)19
寸法h(mm)75
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
3種類(標準・スノー・ウェット)のフォーミングカートリッジが付属し、泡の種類を変えられます。最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
液量(L)最大使用6
タイプ泡
危険物の類別非危険物
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)250
最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
危険物の類別非危険物
除電払いNF-EX 首振りヘッドに装着すれば高所のホコリ取りがらくらく作業できます。
用途除電払いNF-EX 首振りヘッド用伸縮アルミハンドル。
トラスコ品番381-7199
材質アルミ、PE・PP
全長(mm)930~1550
質量(g)230
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22
電圧(V)DC24~28
寸法(Φmm)70×30
色温度(K)6000
ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65
表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC60MJ
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)(0/-0.015)23
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC60MJ
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)(0/-0.015)37
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
オフィスや教室の片隅にもマッチするスマートデザイン。扉の上部と下部見込面にエアホールを設け扉表面のエアホールを無くしました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。
用途オフィスや教室での掃除用具の保管。
付属品バケツトレイ・雑巾掛・ハンガーパイプ・S字フック5個・中棚付
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色ホワイト
タイプ掃除用具用
鍵内筒交換錠(子カギ2本付)
グリーン購入法適合
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC60MJ
質量(g)140
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)(0/-0.015)28
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ