5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm)368 質量(kg)0.67 トルク調整範囲(N・m)30~140 主な用途組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m)1 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。
適合交換ヘッドMSH15D
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種(参考)QL140N、QL140N-MH、MTQL140N、QL200N4、QL200N4-MH、CL140NX15D、CL140NX15D-MH、CL200NX19D、CL200NX19D-MH 質量(kg)0.36 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×520×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷