カテゴリ
- バイク部品(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cl8-23」の検索結果

CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から4日以内出荷ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
60タコメーターキット 33103
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:33103。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
Advフットペグ ブラック F7015
ZETA RACING(ジータレーシング)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7015。販売備考:F7015。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
グラブバーキャリア 32719
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:32719。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23塗装色マットブラック
Advフットペグ オレンジ F7023
ZETA RACING(ジータレーシング)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7023。販売備考:F7023。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
メインキーカバー
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】。レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]。レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]。CL500(23) [8BL-PC68]。CL250(23) [8BK-MC57]。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ用途適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)。暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止。美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。取付にはガソリンタンクを外す必要があります。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]
スクリーン ツーリング スモーク 4025066174614
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174614。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅330mmx長さ315mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:151付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合CL250/500 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン ツーリング型番151サイズ(mm)幅330×長さ315
スクリーン ツーリング クリア 4025066174607
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174607。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅330mmx長さ315mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:151付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合CL250/500 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン ツーリング型番151サイズ(mm)幅330×長さ315
スムースフィットレバー ゴールド EAL019G
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019材質アルミ色ゴールド(アルマイト)型番EAL019適合メーカーホンダ
スムースフィットレバー レッド EAL019R
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019材質アルミ色レッド(アルマイト)型番EAL019適合メーカーホンダ
ラジエターコアガード レブル250/500用 CL250/500用 PRG0055
PROFEST¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PRG0055。耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628。販売備考:耐久性の高いステンレス製です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。使用箇所:ラジエーター。備考:耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628。関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055材質ステンレス色シルバー備考耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628加工無関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055使用箇所ラジエーター
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)
DAYTONA(デイトナ)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。CL250(23-24) [8BK-MC57]。CL500(23ー24) [8BL-PC68]用途適合車種:CL250/500(23-24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種CL250(23-24) [8BK-MC57]CL500(23ー24) [8BL-PC68]
エンジンプロテクションアンダーガード D3164
ZETA RACING(ジータレーシング)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:D3164。販売備考:D3164。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23
パイプエンジンガードロワー 35226
DAYTONA(デイトナ)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:35226。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48429
Vance&Hines¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48429。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質スチール色ブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
イージーフィットバー ブラック EBF0055K
EFFEX(エフェックス)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0055K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF0055。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合CL250 23材質アルミ色ブラックタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF0055加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シルバー EBF0055S
EFFEX(エフェックス)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0055S。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF0055。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合CL250 23材質アルミ色シルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF0055加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0055G
EFFEX(エフェックス)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0055G。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF0055。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合CL250 23材質アルミ色シャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF0055加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
フレームバッグ DHS-35
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷CL250とレブル250専用のフレームバッグ。 フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。 フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。 フレーム形状に合わせたデザインは車体のイメージを崩さず、レザー調でドレスアップにも一役買います。 マグネット式バックルによりグローブをつけたままで簡単に開閉可能。適合CL250(23) [8BK-MC57]、レブル250/ABS/S Edition(17-23)[2BK/8BK-MC49]色ブラック最大積載量(kg)1バッグ容量(L)1
C-Bowサイドキャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷から5日以内出荷加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム
VELONA 電気式 タコメーター
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応直径(Φmm)48LED色3色(白、青、橙)適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
サドルバッグサポート L CL25/50
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。グラブバーキャリア(品番:32719)を同時装着可能。用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消最大積載量(kg)5対応【サドルバッグ】12L以下【バッグ】ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm適合車種CL250(23-25) [8BK-MC57]CL500(23-25) [8BL-PC68]左側専用
ショートサイドスタンド
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ローダウンキット(品番:41580/41881)の補修用ショートサイドスタンド。フロントフォーク突き出し0ー10mm、リアショック長338-353mmに対応。ローダウンキットを使用した際、純正サイドスタンドでは車体が立気味になるのを改善します。適合車種CL250(23)[8BK-MC57]
グラブバー
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷特記エンジンガードやキャリアなどパイプ加工を得意とする同社製グラブバー。取付け部分をスペーサー溶接とし、潰れのない質感の高さを誇ります。加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール
トップケースキャリア イージーラック
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。色ブラック加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール、アルミニウム最大耐荷重(kg)5
ヘッドライトグリル
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷特記悪路での不意のアクシデント、木々等との接触等の際のヘッドライトレンズを損傷から保護する鉄製のライトグリルです。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。質量(kg)0.5色ブラックタイプヘッドライトグリル加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール
VELONA 電気式タコメーター Φ48
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックボディ/3色LED表示15000rpm主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
エアロバイザー
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷快適にツーリング&街乗りを。耐衝撃性を誇るポリカーボネート製だから、まさかの転倒時でも安心。エアロバイザー取り付けを皿ビスにすることで、質感を向上させました。社外ウインカー装着用サービスホール(Φ8)付き。お好きなウインカーにカスタムできます。【適合車種】。CL250(23)。CL500(23)。・カラー:スモーク用途適合車種:CL250/500(23)。高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン。社外ウインカー装着用のサービスホール(Φ8)付きでカスタムが可能。カラー:スモーク色スモーク適合車種CL250(23)[8BK-MC57]CL500(23)[8BL-PC68]
VELONA 電気式タコメーター Φ60
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックボディ/ホワイトLED表示15000rpm主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
ウインドシールドSS 車種別キット
DAYTONA(デイトナ)¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷スポーティーなエアロフォルムのCL専用スクリーン。ショートタイプのスモークシールドを専用ステーでスッキリコンパクトにマウント。【スタイリッシュなエアロフォルム】。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。【ハードコーティング仕様】。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。【サービスホール付き】。専用ステーにはカスタムウインカーなどの装着に使えるサービスホール(Φ8)付き。色スモーク適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,398税込¥3,7381セット6日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。 車種専用設計の取付ステー付きなので、純正品のように違和感なく装着可能。 左側のタンデムステップ部に取付できます。 純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない スペアキー含めカギ2本付属付属品カギ2本適合CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]材質スチール製/ブラック塗装仕上げ取付場所左側のタンデムステップ
チェーンガード
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷軽快感のある見た目でスッキリ。 純正と比較しコンパクトにすることで軽快感をUP。 金属感を出すことで、クラシカルな印象を強調。 純正風な質感でさりげないカスタムを楽しめるマットブラック仕上げ。適合Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49]Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60]CL250(23) [8BK-MC57]CL500(23) [8BL-PC68]材質スチール色マットブラック適合車種Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49]Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60]CL250(23) [8BK-MC57]CL500(23) [8BL-PC68]