曜日別特売

サドルバッグサポート L CL25/50

サドルバッグサポート L CL25/50 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート L CL25/50 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート L CL25/50 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート L CL25/50 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート L CL25/50 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート L CL25/50 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート L CL25/50 - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート L CL25/50 - DAYTONA(デイトナ)

サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。
グラブバーキャリア(品番:32719)を同時装着可能。

適合車種
CL250(23-25) [8BK-MC57]
CL500(23-25) [8BL-PC68]
左側専用
用途
バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消
最大積載量(kg)
5
対応
【サドルバッグ】12L以下【バッグ】ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
内容量
1セット
注意
※純正以外のリアサスペンションに交換している場合、取り付けできない可能性があります。
※ バッグ装着時は全幅が増えるため、走行には十分注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7810490968520
¥12,500
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする