インタリンク用シリアルクロスケーブルです。
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。
Windowsの「ケーブル接続」と、PC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在)
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式インタリンク用クロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ミドルクラス専用オーバルサイレンサー採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
材質ステンレステールパイプ/ステンレスサイレンサー
形状スリップオン
色ステンレスポリッシュ
備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプSTD
加工無
主な適合車種ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
1セット
¥63,980
税込¥70,378
41日以内出荷
TB6608FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧15V、最大定格電流0.8Aを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。
ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使用して体感してください。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
ミドルクラスにも伝統のノジマサウンド。音量規制クリア、オイル/フィルター交換可。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
材質ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー
形状フルエキゾースト、集合:4-1
質量(kg)6.7、STD:9.0
色カーボン
タイプSTD
加工無
主な適合車種ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
1セット
¥119,800
税込¥131,780
41日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
関連キーワード