カテゴリ
- 電気材料(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(12)
- アネスト岩田(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- カナフジ電工(2)
- キングジム(1)
- サンワサプライ(1)
- 東芝(1)
- 日研工作所(1)
- リケン(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 服部(1)
- ワイドミュラー(1)
- ニッサン(1)
- CREE(1)
- エスロン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
「clp-5」の検索結果

ケーブル用L曲プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷形状L形種類コネクタ寸法A(mm)30.1端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥17,980税込¥19,7781パック(10個)当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
スーパーエスロクリーンパイプ
エスロン¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から5日以内出荷耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。 高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。用途建物内の超純水配管設備。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)色濃紺長さ(m)4寸法L(mm)4000
LEDライト_センサーON/OFF機能付き
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。※ノートパソコン・タブレットには使用できません。セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)約0~40消費電力(W)8電源USB電源※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。色温度約3000~5000K3000K:電球色4000K:白色5000K:昼白色センサー感知方式赤外線コネクタUSB Type-C照度(Lux)500※約45cm直下最大時光束(Lm)約190、最大約190、最小約17LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)66粒33+33調光方式スライド式 無段階調光※輝度調整 10%~100%演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
紙パック式トルネオ コードレスクリーナー
東芝¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷隅までしっかり紙パックがふくらむ「ふくらむパック」を採用し、ゴミがたまっても上下の風路で吸引力が落ちにくくゴミをたっぷり吸引。抗菌・消臭紙パックだから、溜まったゴミもニオイ難く清潔、ゴミに触らずゴミ捨てでき快適です。様々なゴミをしっかり吸い込む「Hi-Power DCモーター」搭載の強力パワーと床見極めセンサーでフローリングもじゅうたんも最適なお掃除が可能です。リビングなどに立てて収納できる充電台スタンドでサッとお掃除、サッと充電。スタンドには紙パックなど付属品が収納可能でスマートです。付属品充電スタンド、ワンタッチブラシ、すき間ノズル、紙パック1枚(VPF-31)仕様滑らか自走ヘッド(モーター式)、水洗い可能(ブラシ・お手入れカバー)その他【センシング】床見極めセンサーplus色シフォンベージュタイプコードレスクリーナー紙パック式シリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.332、充電完了後:1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:258×151×1066、収納時:288×288×1051集塵容量(L)0.7バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー標準質量(kg)1.5(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体:1(バッテリー含む)連続起動時間(分)標準:45(ヘッド使用時)、60(ヘッド不使用時)、自動:10~20、強:8ヘッド仕様パワーヘッド
カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷)
服部¥1,098~税込¥1,208~1個(100枚×10冊)3日以内出荷カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。用途抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。 お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。仕様片面作用材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末厚さ(μm)30耐熱温度(℃)120
シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000
ワイドミュラー¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature to Current 、 入力範囲:-50 → 150 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
レシプロコンプレッサー(給油式) エアドライヤーなし
アネスト岩田¥379,800~税込¥417,780~1台3日以内出荷パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。用途一般工業用機械のエア源。レジャーサービス。繊維工業周波数(Hz)50電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7~0.85
COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)
アネスト岩田¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器
COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付
アネスト岩田¥669,800~税込¥736,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで経済的。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラーム標準装備です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器
レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付
アネスト岩田¥699,800~税込¥769,780~1台22日以内出荷エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。基本性能はもちろん耐久性、安全性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。吐出圧力(MPa)1.4
レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ
アネスト岩田¥469,800~税込¥516,780~1台22日以内出荷パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。基本性能はもちろん耐久性、安全性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。注意:ドライヤ付の圧力下露点は周囲温度30℃、相対湿度70%、各吐き出し圧力時の値で15℃以下です。吐出圧力(MPa)1.4
氷印 スタンプパッド
キングジム¥2,998税込¥3,2981パック(5個)3日以内出荷速乾性があり、カスレやにじみが起きにくいスタンプパッドです。盤面が硬めなので余分な場所にインクが付きにくく、角を使ってスタンプの細かい部分の塗り分けもできます。フタを開けたままでもパッドが乾きにくいため、長時間の作業にもおすすめです。本体寸法(mm)約W35×D35×H20盤面サイズ(mm)約W25×D25インク油性顔料系
スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーター用端末保護キャップ
カナフジ電工¥4,798税込¥5,2781箱(10組)3日以内出荷セパレーターの端末を保護するキャップです。備考1組品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
レシプロコンプレッサー(給油式)
アネスト岩田¥949,800~税込¥1,044,780~1台3日以内出荷パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。充填量(L)オイル:2.05
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
パッケージコンプレッサ D付 11KW 50Hz
アネスト岩田¥2,198,000税込¥2,417,8001台4日以内出荷エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 50Hz
アネスト岩田¥1,498,000税込¥1,647,8001台4日以内出荷エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 50Hz
アネスト岩田¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、5 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-G-D-TR●コード番号:227-1031アズワン品番65-7611-12
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥989税込¥1,0881袋(2個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、5 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1033アズワン品番65-7604-55
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363
CREE¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6606アズワン品番65-7679-83
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6608アズワン品番65-7698-84
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:196-6681アズワン品番65-7692-05
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(1275個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズは、10 ポジションの頑丈な信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップ 1.27 mm の Tiger クローです。パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:196-6680アズワン品番65-7672-58
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(86個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6607アズワン品番65-7679-84
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
SAMTEC¥319,800税込¥351,7801セット(1375個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6604アズワン品番65-7681-22
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0799アズワン品番65-7623-40
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0814アズワン品番65-7626-83
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0805アズワン品番65-7629-91