「cm10c」の検索結果

420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CM10シリーズ ケーブルレセプタクル
極数10 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

正面フライス加工も可能です。
用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。 トラスコ品番485-5981 材質超硬PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

シャープエッジ型。正面フライス加工も可能です。
用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。 トラスコ品番400-9410 材質超硬PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。HDCP1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ケーブル直径:約4.8mm ブラック 長さ(cm)10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
質量(g)9 コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応コネクタUSB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 インターフェースUSB2.0 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(100本)
469 税込516
4日以内出荷


Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
インターフェースUSB3.1Gen1(3.0) コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 質量(g)10 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 インターフェースUSB3.1Gen1(3.0) ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。 付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm) 材質PC、ABS樹脂 質量(g)180 定格電圧(V)DC3.6 最大トルク(N・m)電動1.5、手動6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45 付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm) 充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値) 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)1600 連続動作時間無負荷:約120分 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)29 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)12 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
インターフェースUSB2.0 コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 質量(g)9 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 全長(mm)100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
23,980 税込26,378
7日以内出荷

FLP-2307 閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm)約Φ32.3×166 シルバー 質量(g)156 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度約10130カンデラ 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1 光束(Lm)450 明るさ(Lm)450~100 実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m)157 点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)10~40 落下耐久(m)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)160 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー 材質プラスチック セット内容1-USB-Cハブ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W 電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
8,898 税込9,788
欠品中

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
ケーブル長(m)0.5 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 質量(g)29 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) メッキゴールド データ転送速度10Gbps 最大解像度8K @ 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル グレー、ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタ形状Type-C
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

普通カーボン
仕様No.999-044 トラスコ品番364-5860 適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F 主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(50cm)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K60Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクター、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前との下位互換に対応するUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能なねじ付き。TB3/USBC対応デスクトップワークステーション、ノートPC MacBook、Surface Book、ThinkPadなどの充電
ケーブル長(m)0.5 質量(g)29 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組 セット内容1-50cmトップロックUSB-C10Gbps、ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) コネクタ形状Type-C ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
ケーブル長(m)0.5 グレー、ブラック ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 コネクタ形状Type-C 質量(g)26 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) メッキニッケル 最大解像度8K @ 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

DB9(オス)シリアルポート x2。IDC10(メス)マザーボードコネクター x2
用途POSアプリケーション用に、PCにDB9シリアル接続を追加 仕様●コネクタA:2x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:2x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:121mm●製品高さ:21mm●製品質量:47g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

USBヘッダー - ストレートスルーRS232シリアル 外部電源やバッテリが不要なバスパワー対応 COMポート記録機能対応 シングルチップUSB-非同期シリアルデータ転送インタフェース UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最大速度対応 RD#やWR#ストロボの付いた同期および非同期のビットバンインターフェース 高いデータスループットを実現するFIFOバッファ送受信
用途RS 232Cポートのない新型マザーボードにレガシー機能を追加したいシステムビルダに最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他のシリアルデバイスを内部USBマザーボードに接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 長さ(mm)45 高さ(mm)12 ケーブル長(m)0.61 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~100 製品幅(mm)123 動作温度(℃)-10~80 ケーブル長(cm)61 オス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoT その他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア 寸法(mm)54×54×18 液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD 入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1 メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」軽い尿もれケアシート●「極うす2.0mm吸水シート」で、つけごこち快適。●「ぴったりスリット」設計で、動きにあわせてしっかりフィット。●「装着ポイントガイド」で、はじめての人も使いやすい。<以下注釈>吸収量うすさ長さ3cc5枚3cc2mm16cm3cc22枚3cc2mm16cm5cc20枚5cc2mm16cm10cc18枚10cc2mm16cm医療費控除対象品
用途男性用軽度失禁シートタイプ・雑品・医療費控除対象品 タイプ微量用
1個(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応 ブラック コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く) 特性データ伝送 USBタイプUSB 2.0(周辺機器側) ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか 変換タイプメス - オス
1個
829 税込912
当日出荷

フルカバーキャップ/透明ヘッド/高品質テープ/使い切りタイプ
商品タイプ本体(使い切り) テープ長さ(m)4 テープ幅(mm)5
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-Cハブ USB 3.1 Gen 2 SD & microSD対応 ケーブル長 25cm バスパワー対応 Mac & Windows対応。USB-C対応3ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートに3口のUSB-AポートとSDカードリーダー追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、USB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。<SD & microSD カードリーダー>このハブでは、SDメモリカードまたはmicroSDカードをデータストレージまたはデータ転送用メディアとして使用することができます。microSDカードを使用する場合はアダプタが必要です。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。<USB-A周辺機器3台を接続>USB-Aポート3口を搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ポート数3 USBポート数3 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh)5800 バッテリー電圧(V)3.7 駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級IPX5 首廻り(cm)最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間)約4 落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

薄型でコンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。10台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×6)を搭載し、最大10台の機器に同時へ充電可能です。より使いやすいデザイン:コンセント差込口部分には15度の傾斜を採用。プラグの抜き差しがより簡単になりました。絡まりにくいケーブル内蔵:絡まりにくいフラットタイプのコードを採用し、薄くコンパクトにまとめられるため、 持ち運びにも便利です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約160 × 79.5 × 31 ホワイト 質量(g)約300 ポート数10 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×6) 定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
2,718 税込2,990
当日出荷

4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)46 幅(mm)88 高さ(mm)15 質量(g)50 保証期間3年間 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度10Gbps 最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、Linux USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

TX-D434R T-REX 2000LMヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル。1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯。遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能。消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)。点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB) 適合スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off 質量(g)385 電源リチウムイオンバッテリー 7.2V4,800mAh 34.56Wh(型番:TX-48SB)付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2 連続点灯時間10秒~27時間 防塵防水性能IP64 光束(Lm)最大:1000 明るさ(Lm)光源(約)2000(10秒間ブースト)~150 照射距離(m)最大:(約)139 落下耐久(m)テスト:1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

JIS T8103一般静電保護靴に準拠。660g/足(26.0cm1足)という軽量、耐滑区分「3」。静電対策を必要とする職場での作業に最適です。
用途倉庫作業、工場作業、軽作業、静電対策現場に。 形状ローカット 規格JSAA B種合格 製法セメント式 材質(甲被)人口皮革+テトロンメッシュ 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー
1足
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9) 長さ(mm)320 幅(mm)570 高さ(mm)310 質量(kg)4.65 セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド 取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85 VESAマウント(mm)75×75、100×100 アーム長さ(mm)最大延長時:570 角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360 ブラック 高さ(cm)31 幅(cm)57 内幅(mm)320 内高(mm)242 タイプデスク取り付けタイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷