カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,298)
  • 農業機械(789)
  • 介護用品(755)
  • 店舗什器・備品(637)
  • 作業服(628)
  • パソコン/周辺機器(613)
  • 科学研究・開発用品(527)
  • メカニカル部品(473)
  • オフィス家具(465)
  • 制御機器(424)
  • 厨房用品(395)
  • 医療(367)
  • 船舶用品・漁業資材(351)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(307)
  • 家電(271)
  • 学童・教育用品(265)
  • FA担当者のオススメ新商品(261)
  • 機構部品(250)
  • 切削工具(241)
  • 油圧機器・油圧ホース(241)
  • 測定用品(222)
  • 日用品(221)
  • 空調・照明・電設資材(208)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(174)
  • 農業・園芸資材(160)
  • 接着剤・補修材(158)
  • スプレー・オイル・グリス(152)
  • 梱包用品(150)
  • 卓上消耗品(149)
  • 塗装・養生・内装用品(147)
  • 建材・エクステリア(146)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(146)
  • 建築金物(144)
  • 安全靴・作業靴(140)
  • ヘルスケア(132)
  • 縫製用品(121)
  • 事務用品(119)
  • 救急・衛生(112)
  • 清掃用品(111)
  • 防災用品(110)
  • 配管・水廻り設備部材(109)
  • 作業工具(89)
  • 洗剤・除去剤(83)
  • 物流用品(81)
  • 電気材料(80)
  • 保管用品(79)
  • カー用品(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(74)
  • はんだ関連・静電気対策用品(72)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 自転車部品(64)
  • 安全保護具(60)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(56)
  • 手袋(55)
  • テープ(53)
  • 電動工具(51)
  • エンジン工具(51)
  • 自動車純正部品(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 住設機器(49)
  • バイク部品(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • 塗料(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • バイク純正部品(41)
  • 安全用品(38)
  • 防犯用品(38)
  • 空圧工具(37)
  • 測定関連サービス(36)
  • 自動車補修部品(33)
  • 農具(29)
  • 洗車・清掃(28)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • マスク(27)
  • 研磨材(25)
  • 整備工具・収納(23)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 理美容(22)
  • 溶接用品(21)
  • バッテリー・電装(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 安全標識(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 完成車(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 食品・飲料(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「cm3」の検索結果

関連キーワード
15,371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ホーキ45cm3本セット テラモト自在ホーキ45cm3本セットテラモト(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(3本)
翌々日出荷
完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。種類自在ホウキ全長(mm)1340トラスコ品番297-2301材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)450商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ドライヤー48cm3本セット テラモトドライヤー48cm3本セットテラモト(20件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(3本)
翌々日出荷
汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切りゴム幅(mm)480全長(mm)1385材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
CM3D SMCCM3DSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM3C SMCCM3CSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3E SMCCM3ESMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3T SMCCM3TSMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
CM3F SMCCM3FSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3L SMCCM3LSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T32)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G40)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U25)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T20)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U20)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3U SMCCM3USMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U40)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F40)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L40)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T25)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F32)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
自在ホーキ60cm3本セット テラモト自在ホーキ60cm3本セットテラモト(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本)
翌々日出荷
完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。種類自在ホウキ全長(mm)1340材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)600商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
CM3B20 SMCCM3B20SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3B32 SMCCM3B32SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3B25 SMCCM3B25SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3B40 SMCCM3B40SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM3D25) SMCCM Series(CM3D25)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
PicoLog CM3 電流データロガー Pico TechnologyPicoLog CM3 電流データロガーPico Technology
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
解像度24ビットの高精度な電流データロガー 建物内や使用する機械の電流消費を測定できるコンパクトで使いやすい電流データロガーです。3つのチャンネル、高精度、低ノイズという特徴を持ち、単相および三相交流電源のデータを記録することができます。無料で提供されているPicoLogソフトウェアをパソコンにインストールして使用します。USBおよびEthernetインターフェースにより、USB専用機器として、Ethernetインターフェースを使いUSBで電源供給する機器として、またはPower-over-Ethernet(PoE)機器としてロガーを使用することができます。Ethernetインターフェースを使うと、PicoLog CM3はLAN上またはインターネット上のどこにでも配置することができます。 ・単相または三相AC電流に対応 ・ACRMS電圧の測定にも使用可能 ・1台のパソコンで最大20台のユニットを制御可能 ・Ethernet(PoE対応)またはUSBで接続 ・PicoLog 6データロギングソフトウェア(無償)を使用
その他【RMSノイズ】60μV精度【電圧入力】±1%(<200mVRMS)、±2.5%(<1VRMS)チャンネル数3入力電圧(V)0~1 ACRMS解像度24ビット使用環境温度範囲:0℃~50℃(規定の精度については 20℃~28℃)、湿度範囲:20%~80% RH、結露なきこと入力インピーダンス>1MΩ、ACカップリング過電圧保護DC±30V保管環境温度範囲:-20℃~+80℃、湿度範囲:5%~95% RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1VRMS、20Hz~1kHz変換時間(ms)720(有効チャンネル毎)入力コネクタ4mmソケット
ドライワイパー45cm3本セット CONDOR(山崎産業)ドライワイパー45cm3本セットCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(3本)
翌々日出荷
素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
幅(mm)約460全長(mm)約1400材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム質量(g)約750商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3T40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3T40SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ロッド先端ねじ(-) おねじ
Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版 ラトックシステムRaspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版ラトックシステム
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
RPi-CM3MB2Lは、産業機器、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応したキャリアボード製品です。 組込みに適した設計で、FA/LA制御はもちろん、Modbusを利用したセンサデバイスやネットワークカメラ、デジタルサイネージ用デバイスとして様々な用途に活躍します。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタンセット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite基板寸法(mm)約166×112質量(g)約112入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】 HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】USB Type A×3(フロント×1・リア×2)・ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)
CM3UZ SMCCM3UZSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3BZ SMCCM3BZSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3FZ20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3FZ20)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版 ラトックシステムRaspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版ラトックシステム
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
RPi-CM3MB3Lは、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応した。キャリアボード製品です。 「RPi-CM3MB2シリーズ」と比べ小型化された基板は、産業デバイス製品などの組込みだけでなく、ディスプレイ表示システム、 インフラ向けのゲートウェイやデータロガーなどのプロトコルを用いたシンクライアント端末としてもお使いいただけます。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタンセット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite基板寸法(mm)約120×84質量(g)約73入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】 USB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)
ドライヤー40cm3本セット テラモトドライヤー40cm3本セットテラモト(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(3本)
翌々日出荷
汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切りゴム幅(mm)400全長(mm)1385材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
RaspberryPi CM3  PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版 ラトックシステムRaspberryPi CM3 PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版ラトックシステム
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
種類工作キットHDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60HzまでUSBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)スイッチ電源 ON/OFF ボタンスロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)セット内容RPi-CM3MB2-PoE 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite基板寸法(mm)約166×112質量(g)約208(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite(本製品に付属)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45・PoE Class4(48V/25.5W)受電対応、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー、【PoE受電】PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)
RaspberryPi CM3 キャリアボード ラトックシステムRaspberryPi CM3 キャリアボードラトックシステム
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
種類工作キットHDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60HzまでUSBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)スイッチ電源 ON/OFF ボタンスロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)セット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1基板寸法(mm)約166×112質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源赤点灯:バッテリー要充電電源赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス緑点滅:システムアクセス中シャットダウン緑点灯:シャットダウンプロセス実行中仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
関連キーワード
...