カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 厨房用品(5)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm395」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ループスタッキングチェア「CM395シリーズ」専用台車 サンケイ

    ループスタッキングチェア「CM395シリーズ」専用台車

    サンケイ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    サンケイ製ループスタッキングチェア「CM395シリーズ」専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
    特性スタッキング可
  • 銅丸棒 光

    銅丸棒

    (10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
    材質
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    659税込725特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 銅丸棒 光

    銅丸棒

    239税込263
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • コグベルト FM/HM型 PITWORK(日産)

    コグベルト FM/HM型

    PITWORK(日産)
    849税込934
    1本ほか
    5日以内出荷
    ベルト形FM/HM型
  • (AY162)BELT ニッサン

    (AY162)BELT

    ニッサン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • オールマイティLSⅡ21M mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ21M

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1足
    当日出荷
    心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
    材質(底部)ゴム底
  • 踏抜き抵抗板入 安全鉄芯長靴 オカモト

    踏抜き抵抗板入 安全鉄芯長靴

    オカモト(24件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。
    グリーン足幅2E種類セーフティシューズ材質(アッパー)ラバー材質(ソール)合成ゴム材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
  • 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート)

    防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚

    上村産業(上村シート)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1枚
    9日以内出荷
    店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
    厚さ(mm)0.3重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
  • LEDフラッシュライト GX30 COAST

    LEDフラッシュライト GX30

    COAST
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約21cmで約395g(電池含む)の大型で光量が優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大2300ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池6本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番707-7988全長(mm)209保護等級IP67使用電池単4電池×6本(付属)外径(mm)49明るさ(Lm)2300(ターボ)、1200(ハイ)、620(ミディアム)、220(ロー)照射距離(m)ターボ:268 / ハイ:199 / ミディアム:142 / ロー:84最大点灯時間6時間(ハイ)、13時間(ミディアム)、30時間(ロー)
  • SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター コミネ

    SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター

    コミネ
    2,998税込3,298
    1着
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。
    用途サイズ:Free。(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測していますブラックサイズFree部位名称脊椎
  • オールマイティLSⅡ 21M mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ 21M

    mizuno(ミズノ)
    15,800税込17,380
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅡ 21M 限定商品『LIMTED DESIGN』。心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
    用途建設業/製造業01:ホログラムホワイト×メタリックシルバー質量(g)約395(26.0cm片方)材質(底部)ゴム底素材人工皮革×合成繊維×合成皮革サイズレンジ25.0~28.0、29.0
  • オールマイティLSⅡ 52L BOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ 52L BOA

    mizuno(ミズノ)
    17,800税込19,580
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅡ 52L BOA 限定商品『LIMTED DESIGN』。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
    用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇09:ホログラムブラック×シルバー×ブルー標準質量(g/片足)約395(26cm)材質(甲)人工皮革/合成繊維/合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ25.0~28.0、29.0
  • ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ エスコ

    ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
  • 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) 上村産業(上村シート)

    防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)

    上村産業(上村シート)
    28,980税込31,878
    1枚
    9日以内出荷
    屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
    厚さ(mm)0.5重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)設置場所屋内、屋外兼用仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
  • 錆びにくく抜けにくい ステンレス製ピンスパイクブーツ オカモト

    錆びにくく抜けにくい ステンレス製ピンスパイクブーツ

    オカモト(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷
    錆びにくいステンレス製ピン仕様のスパイクブーツです。コの字型のWピンは抜けにくく、地面をしっかりとキャッチします。
    用途山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など材質(胴体)ラバーブラック材質(ピン)ステンレス
  • トレッカー アルミロールテーブル CAPTAIN STAG

    トレッカー アルミロールテーブル

    CAPTAIN STAG
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    軽量でコンパクト設計。 一体式フレームなので組立、収納が簡単。 ロースタイルチェアに最適な高さ。 持ち運びに便利な収納バッグ付。
    質量(g)1000均等耐荷重(kg)10材質甲板:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、脚部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)ブラック収納時寸法(mm)約135×60×長さ440寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)395×350×310耐荷重(kg)10
  • EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 EBM(江部松商事)

    EBM 18-0 角蒸器専用ガス台

    EBM(江部松商事)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェットバーナー使用接続口径(Φmm)ゴム管3分口(Φ9.5)
  • ネグラ マエヒロドーム エクストラ カーキ DAYTONA(デイトナ)

    ネグラ マエヒロドーム エクストラ カーキ

    DAYTONA(デイトナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    バイクキャンプで培われた軽量・コンパクト設計を活かし、軽乗用車など積載スペースが限られる車でも扱いやすいドーム型2ルームテント。デュオキャンプにちょうどよいサイズと快適な居住空間を実現しています。 天井高約185cmの居住空間。テント内の高さは約185cm。身長170cm前後の方であれば室内で直立できる高さを確保しており、着替えや荷物整理の際も腰をかがめず快適に過ごせます。 通気性に優れた対流構造。前後の出入口に大型メッシュパネルを採用し、前後にベンチレーターを配置。空気の流れを作ることで熱気や湿気がこもりにくい設計です。前室左側はダブルスライダー仕様で効率的な換気が可能。 シンプル構造で設営が簡単。アルミポール2本のシンプル設計。インナーテントのハトメにポールを差し込むだけで自立し、初心者でも迷わず設営できます。 軽量・コンパクト設計。バイク用テントの開発思想を継承した軽量・コンパクト設計。車の積載スペースを圧迫しにくく、オートキャンプでも扱いやすいサイズです。
    用途バイクテントの軽量・コンパクト設計を車キャンプへ。積載しやすく快適に使えるドーム型2ルームテント。【天井高約185cmの快適な居住空間】テント内の高さは約185cm。身長170cm前後の方であれば室内で直立できる高さを確保し、着替えや荷物整理も快適。【通気性に優れた対流構造】前後の出入口に大型メッシュパネルを採用し、ベンチレーターを配置。テント内に空気の流れを生み出し、熱気や湿気がこもりにくい設計。【シンプル構造で設営が簡単】アルミポール2本のシンプル設計。インナーテントのハトメにポールを差し込むだけで自立し、初心者でも迷わず設営可能材質外幕…68Dリップストップポリエステル / PU内幕…68Dポリエステル / PU質量(kg)6.6寸法(cm)【インナー】160×230収納時寸法(cm)約48×Φ28本体寸法(cm)395×240×185
  • 軽量EXマーブルコートフライパン パール金属

    軽量EXマーブルコートフライパン

    パール金属
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    軽くて丈夫で使いやすい。汚れが落ちやすくお手入れ簡単。外面セラミック加工。キズに強くこげつきにくい内面マーブルコート×ダイヤモンドコート。熱変形に強い。金属ヘラ使用可能。ガス火専用。耐摩耗性テスト50万回クリア。
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
  • TV台ハイ アール・エフ・ヤマカワ

    TV台ハイ

    アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    高さ70cmハイタイプのテレビ台。ホワイトの棚板にブラックフレームのシンプルなテレビ台。モニターを設置するミーティングルームなどにもおすすめです。有効内寸はW770×D395×H607mm、棚板寸法W770×D395×T34(板厚18フレーム16)mm、中央の棚板は5段階(111mmピッチ)からお好みの高さに取り付け可能です。組み立て後はアジャスターを調整して床面との水平を保つように設置してください。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
    ホワイト材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/フレーム:スチール耐荷重(kg)棚板1枚あたり約40幅(cm)80質量(kg)17.2外寸(mm)W800 × D400 × H700
  • 18-0角型アンサシ 大 カンダ[厨房用品]

    18-0角型アンサシ 大

    カンダ[厨房用品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    幅(cm)97全長(cm)395
  • Vステップ03 1足 ムーンスター

    Vステップ03 1足

    ムーンスター
    8,998税込9,898
    1足
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ホワイトA材質人工皮革質量(g)約395(片足26cm)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-395AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-395AZ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)395形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-395AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-395AZ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)395形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 鋼鉄製先芯入り ピンスパイクブーツ オカモト

    鋼鉄製先芯入り ピンスパイクブーツ

    オカモト
    5,998税込6,598
    1足
    4日以内出荷
    鋼鉄製先芯入りのピンスパイクブーツです。ソールにちりばめられたピンスパイクが、地面をしっかりとキャッチします。
    用途山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など材質(先芯・ピン)鋼鉄、(胴体)ラバーグリーン
  • Vステップ 03 ムーンスター

    Vステップ 03

    ムーンスター(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    4日以内出荷
    履き口が大きく広がり、装具をつけた足でも着脱が簡単にできます。 幅も広く、つま先の形状を丸くし、色々な装具に対応できるよう配慮しています。
    材質(アッパー)人工皮革材質(底部)ベステック
  • ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ エスコ

    ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    4日以内出荷
    。どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
    仕様●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:ホワイト●材質:FRP●重量:395g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●軽量で動きやすく、全方位の衝撃に強い●屋外作業向けに好評な全周つば付きスタイル
  • ファインドッグ 薄型ペットシート FineDog

    ファインドッグ 薄型ペットシート

    FineDog
    1,598税込1,758
    1袋(80枚)
    4日以内出荷
    超薄型タイプなので、ゴミとして捨てる際にかさばらない。こまめに交換して使用頻度が高い方におすすめです
    材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト
  • Vステップ 3 男女兼用 片足 ムーンスター

    Vステップ 3 男女兼用 片足

    ムーンスター
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    リハビリセンターの検証結果から生まれたシューズ。
    質量(g)395(片足26.0cm)材質人工皮革使用場所屋外&室内用足幅3E(中敷外すと5E)ホワイトA
  • トルクロッド +16cmロングスイングアーム用 Gクラフト

    トルクロッド +16cmロングスイングアーム用

    Gクラフト(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷
    ロッド長さ370~395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート)

    防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

    上村産業(上村シート)
    19,980税込21,978
    1枚
    9日以内出荷から13日以内出荷
    店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。
    用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3機能防炎質量(g/m2)390
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-395AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-395AZ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)395形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート)

    高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

    上村産業(上村シート)
    23,980税込26,378
    1枚
    9日以内出荷
    店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。
    用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど仕様ハトメ:上部250mm前後、両サイドおよび下部ハトメ無し/補強生地及び縫込みロープ入り/四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3質量(g/m2)390
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-395Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-395Z

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)395クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 防虫防炎糸入りビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート)

    防虫防炎糸入りビニールカーテン 0.3mm厚

    上村産業(上村シート)
    21,980税込24,178
    1枚
    8日以内出荷
    光に感応して集まる虫対策に有効な0.3厚のビニールカーテンです。 店舗、食品工場の出入り口の間仕切りなどに最適です。 材質に薬剤などを添付、塗布しているのではなく、イエロー色彩で虫の視覚に影響を与え、侵入を防ぎます。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。 消防法施行例第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所にも適合します。
    仕様ハトメ周囲250~300前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3タイプ防炎、防虫、耐寒(寒冷地でも硬化を抑制)質量(g/m2)約390
  • H310A-BAC04CL HUROM スロージューサー HUROM(ヒューロム)

    H310A-BAC04CL HUROM スロージューサー

    HUROM(ヒューロム)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    [1日に必要な野菜と果物]はヒューロムジュースで満たす。 野菜や果物、その種や川に含まれる豊富な栄養素はヒューロムジュースを1杯飲むだけで簡単に摂取できます。 。ゆっくりと丁寧にプレスするから細胞を壊さず美味しさそのまま。。シンプルで使いやすすいスマートな機能 。食材のカット・投入の手間がかからず、多彩なジュースを手軽に楽しめるH310A。食材貯蔵ドラム(メガホッパーS)は、コンパクトながら10.4cmのワイド投入口でグラス一杯分の野菜と果物を手軽にセットできます。シンプル設計で、誰でも簡単にはじめられる1台です。。マルチスクリューで搾りはおまかせ。ジュースやスムージー、フローズンが作れるオールインワン仕様。食材別にアタッチメントを交換する必要もなく、シンプル構造で洗浄なのどお手入れも簡単です。。オートカッティングテクノロジー。メガホッパーに材料を投入するだけで、内部の回転刃が食材を適度にカットし、ドラム部分へ押し出します。カットから搾汁までをワンストップで、スマートな搾汁プロセスで手間は最小限に。また、搾汁中にホッパーカバーを開けると、自動的に動作を停止する安全センサーを搭載。より緻密で細部まで行き届いた機能が搭載されています。。小さくてもパワフル。いつでも安心の動作音。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズモーターを搭載しているので、ほかのマシンでは得られなかった静音を保つので朝も夜も安心してお使いいただけます。。「Kitchen Innovation Award 2022」受賞。キッチンスペースにフィットするコンパクトなサイズと、シンプルな工程でジュースが作れる手軽さ。あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーで快適なジュースライフをお楽しみください。。本体サイズ:・高さ 395mm ・幅 172mm ・奥行 160mm ・コード長さ 140cm。本体重量:約3.4kg。回転数(毎分):37/43回転。定格使用時間:15分。ドラム容量:220ml。コード長さ:1.4m。電源・定格周波数:100V 50/60Hz。定格消費電力:100W。※付属品セット:ドラム、メガホッパーS、マルチスクリュー、多目的カップ、掃除ブラシ、取扱説明書、レシピブック。
  • 四代目根魚権蔵蓄光器 ズームレンズ PROX(プロックス)

    四代目根魚権蔵蓄光器 ズームレンズ

    PROX(プロックス)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ハイパワーLED搭載コンパクト蓄光器。LEDがパワーアップした根魚権蔵蓄光器の四代目。三代目と比べパワーのあるブラックUV-LEDチップを搭載。照射範囲を変えられるズーム機構。持ち運びに便利なカラビナ付ストラップ付属。メバル、アジング、ワインド等のルアーの照射に最適な四代目根魚権蔵蓄光器。・使用電池:単3形乾電池×1本(別売)アルカリ電池推奨。・ハイパワーブラックUV-LED搭載。・UV波長390~395ナノメートル。・明るさ14ルーメン。・全長約10.5cm。・直径約2.6cm。約3時間
  • 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート)

    高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

    上村産業(上村シート)
    27,980税込30,778
    1枚
    9日以内出荷
    店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。仕様:ハトメ 上部250mm前後(真鍮ハトメ#25)、両サイドおよび下部ハトメ無し、四方折り返し加工(補強生地及び縫込みロープ入り)。ミシン縫製ではなく、オールウエルダー加工ですので意匠性に優れた商品となります。
    用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.5質量(g/m2)631