曜日別特売

LEDフラッシュライト GX30

LEDフラッシュライト GX30 - COASTLEDフラッシュライト GX30 - COASTLEDフラッシュライト GX30 - COASTLEDフラッシュライト GX30 - COASTLEDフラッシュライト GX30 - COASTLEDフラッシュライト GX30 - COASTLEDフラッシュライト GX30 - COAST

ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。
長さ約21cmで約395g(電池含む)の大型で光量が優れるフラッシュライトです。
4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大2300ルーメンの明るさを発揮します。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。
付属の単4アルカリ電池6本で使用可能です。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
単4電池1セット、単4電池用カートリッジ
トラスコ品番
707-7988
全長(mm)
209
保護等級
IP67
使用電池
単4電池×6本(付属)
外径(mm)
49
明るさ(Lm)
2300(ターボ)、1200(ハイ)、620(ミディアム)、220(ロー)
照射距離(m)
ターボ:268 / ハイ:199 / ミディアム:142 / ロー:84
最大点灯時間
6時間(ハイ)、13時間(ミディアム)、30時間(ロー)
内容量
1個
注意
※照射モード選定は、点灯時にスイッチの半押しを繰り返すことで移行します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8248347030938
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする