22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用 耐熱温度(℃)220
1袋(1個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。 熱電対K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1 寸法(mm)16.5×46.5×8 材質(ケース)PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-1611-01
1組
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃ 種類プラグ 基準規格ANSI 熱電対Kタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ径(Φmm)4 アクセサリタイプ熱電対コネクタ コネクタサイズミニチュア コネクタタイプフラットピン 最大動作温度(℃)220 最小動作温度(℃)-35
1個
770 税込847
当日出荷

用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。 仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示) 型式データロガー/D1-009A 質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量) 測定範囲2000W/m2(最大) 電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨) ケーブル長(m)10 チャンネル数入力/電圧測定用1CH 感度5~15mV/kW/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79 接続方法センサー/防水コネクタ接続 材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケース センサーCMP-3 設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ 対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上 寸法(Φ×mm)110×84(センサー) 材質(ハウジング)アルミニウム 測定波長310~2800nm(50%points) 測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録) 使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと) 視野角180° 記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲) 応答速度<18sec (95%)<6sec (63%) 測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24 動作温度(℃)-40~+80℃ 非直線性2.5%(0~1000W/m2) 温度依存症±5%(-10~+40℃) 経年変化<1%/年 内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒 測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000) 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)-200~1200 精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内 質量(g)約140(電池含む) 表示液晶表示 入力K(JIS/IEC) 周囲温度0~50℃ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25 電池寿命(時間)約400 0.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9 周囲湿度(%RH)45~85 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所陸上ポンプCMP形
・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
種類セルプラポンプ
1台
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)200
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 10.16mmジェンダー = メスシリーズ = D-5200併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 33.36mm幅 = 19.96mm深さ = 29mmハウジング材質 = PET高圧・高電流2列タイプ D-5200M. D-5200Sとの組み合わせで、モジュラー使用が可能。パワー系の振り分けに最適
1個
299 税込329
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 非直線性0.05 %R.O. 繰返し性0.05 %R.O. 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 入力抵抗350 Ω±3.5 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)-10~70 許容温度(℃)-20~80 ケーブル径(Φmm)7 ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付 保護等級IP68相当 材質起歪体:ステンレス鋼 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
109,800 税込120,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)