カテゴリ

  • 自転車部品(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)

「cn-hg901」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11 SHIMANO(シマノ)

    ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付 SHIMANO(シマノ)

    ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段 SHIMANO(シマノ)

    チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段

    SHIMANO(シマノ)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138L
    リンク数138L
  • KMC 11SPEEDチェーン KMC

    KMC 11SPEEDチェーン

    KMC
    8,598税込9,458
    1本
    6日以内出荷
    アウター及びインナープレートに宍抜きを施しております。 卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。 高速かつスムーズな変速を提供。 フラットステップリベットシステム。 最強のピンパワーを提供クオリティーの高さと耐久性を誇ります。 しかもアウター及びインナープレートに宍抜きを施した軽量の11速用チェーンです。 外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。 1×11にも適した11スピード用チェーン。
    リンク数118リンク
  • 9速用HGチェーン CN-HG53 SHIMANO(シマノ)

    9速用HGチェーン CN-HG53

    SHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
    適合9速用(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116
  • KMC 11SPEEDチェーン KMC

    KMC 11SPEEDチェーン

    KMC
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。 卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。 高速かつスムーズな変速を提供。 フラットステップリベットシステム。 最強のピンパワーを提供。 クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の11速用チェーンです。 外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。 窒化チタンコーティング。
    リンク数118リンク
  • アンチラストチェーン モノタロウ

    アンチラストチェーン

    モノタロウ(219件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    防錆加工された、さびに強いチェーンです。
    用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
  • HGチェーン SHIMANO(シマノ)

    HGチェーン

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    8日以内出荷
    ブラック
  • PCX メガトン170KIT CHAMELEON FACTORY

    PCX メガトン170KIT

    CHAMELEON FACTORY
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    HONDAPCX125を強力にパワーUPさせる スペシャル「鍛造ハイコンプピストン」採用のボアアップKITです。 PCXマイナー前車両に適合します。WW125EX2A(JF28ー1000001~1099999) ホンダPCXを約170ccまでボアアップするスペシャルボアアップKIT「メガトン170KIT」です。(正確な排気量は169.1ccになります。) SOHC水冷125のPCXは6000回転を中心に鋭い吹き上がりを見せる大変よく出来たエンジンです。 その水冷125を今回専用に開発した強力なオリジナル鍛造ハイコンプ61mmピストンを使い出力/トルク共に大きく向上させるスペシャルKITです。 PCXのボアアップを製作するにあたり、まずノーマルのエンジン特性をじっくり調べ、もっとも効果の期待できる有効圧縮比をテスト結果から算出、強力な耐久性を持つ鍛造ピストンでハイコンプピストンを製作しました。 「全くのノーマル車両/インジェクターでメーカーEブレイカーを使い燃料が足りる限界スペック」を探し出し決定した物です。 すなわちこのハイコンプピストンを使っても全てノーマルの車両だと(マフラーやエアクリなど)Eブレイカーで増量できる範囲だと言うことです。 ノーマル車両に組むのであればノーマルインジェクターをEブレイカーで増量すると燃料は足りますのでノーマルルックスで強力に速くという方などには他のどんなチューニングより効果抜群のお勧めのチューニングメニューです。 61mm鍛造ハイコンプピストンは勿論ノーマルヘッドに干渉しないように工夫されています。 STD材質のピストンに比べ耐久性はずば抜けて高く破壊強度も桁違いです。ずっと長く楽しく乗るための鍛造ピストンです。 他の125と違い水冷という点も耐久性や安定性に大きくプラスになります。 良いベースエンジンには強いピストンで安定性がぐっと大きくなります。 マフラーやエアクリの交換、BIGスロットルなどのパーツと組み合わせると、更に大きなパワーが出ます。しかし先にもお伝えしました様に、 ノーマル車両でないとインジェクターの噴射量が足りなくなってしまいます(Eブレイカーを使い最大増量しても足りない状態)。 そこで「BIGインジェクター」も同時発売しております。(国内メーカー製)EブレイカーとBIGインジェクターで更にチューニングの幅が広がり安定した高出力が望めます。
  • CS-R8000 F ローユニット SHIMANO(シマノ)

    CS-R8000 F ローユニット

    SHIMANO(シマノ)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
  • ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ

    ディスプレイハンガー 自転車用

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
    用途自転車の収納、ディスプレイに付属品ビス・プラグ材質スチール幅(mm)フック内幅:68質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
  • チェーンリング 50T-MS (50X34T) FC-R8000用 SHIMANO(シマノ)

    チェーンリング 50T-MS (50X34T) FC-R8000用

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
  • スーパーライトチタンコートチェーン YBN(ヤーバン)

    スーパーライトチタンコートチェーン

    YBN(ヤーバン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
    Ti-N ゴールドリンク数116L
  • スーパーパッチ ParkTool(パークツール)

    スーパーパッチ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    599税込659
    1箱(6枚)
    当日出荷
    溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
    付属品紙ヤスリ
  • 自転車用チェーン KCM(加賀工業)

    自転車用チェーン

    KCM(加賀工業)(32件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
    ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
  • KMC MISSING LINK 11速 KMC

    KMC MISSING LINK 11速

    KMC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    KMCの11スピードチェーンに対応。DLCコーティングを施したミッシングリンク。
    ピン長さ(mm)5.5
  • QUICK LOCK LINK(クイックロックリンク) YBN(ヤーバン)

    QUICK LOCK LINK(クイックロックリンク)

    YBN(ヤーバン)(44件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。 ロック機構付きで外れにくくなっています。
    Silver
  • レギュラーチェーン モノタロウ

    レギュラーチェーン

    モノタロウ(295件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
    用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
  • KMC 11SPEEDチェーン KMC

    KMC 11SPEEDチェーン

    KMC
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最強の表面硬度、そして防錆機能がさらにアップ。 ハイクオリティーな仕上げで摩擦抵抗が少なくメンテナンスが簡単。 アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。 卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。 高速かつスムーズな変速を提供。 フラットステップリベットシステム。 最強のピンパワーを提供。 クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の11速用チェーンです。 外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
  • バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック) MINOURA(箕浦)

    バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック)

    MINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
    材質寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85質量(kg)1.2耐荷重(kg)20まで(壁の構造による)フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60