カテゴリ

  • 溶接用品(95)
  • 制御機器(86)
  • 測定用品(62)
  • 清掃用品(44)
  • バイク純正部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 切削工具(26)
  • 厨房用品(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co-20」の検索結果

550件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所

    汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ転送速度(Mbps)480仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重
  • フレッシュハンドソープ TRUSCO

    フレッシュハンドソープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。
    用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)タイプスクラブ2018年トラスコ掲載ページ9 0620繰り返し・詰め替え対応
  • カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業

    カッパーハンマー(柄付)

    オーエッチ工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
    用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • マイルドハンドソープ ECO TRUSCO

    マイルドハンドソープ ECO

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。
    用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)色グリーンタイプスクラブ2018年トラスコ掲載ページ9 0620
  • Gカッパーハンマー オーエッチ工業

    Gカッパーハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • エコフラットホース 十川産業

    エコフラットホース

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EVA使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
  • MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー) 明治機械製作所

    MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー)

    明治機械製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    当日出荷から7日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 立面アウトコーナー90° 因幡電工

    立面アウトコーナー90°

    因幡電工
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類エルボ
  • 排水特殊継手 掃除口 MCO 前澤化成工業

    排水特殊継手 掃除口 MCO

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツマミ式掃除口。
    形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • CO20 クリックオン コネクター 2個入 ジーエルサイエンス

    CO20 クリックオン コネクター 2個入

    ジーエルサイエンス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    独自のClick-On機構により、ガス精製トラップを迅速かつ確実に接続・交換することができます。工具を使わずに素早くトラップの着脱が可能です。スプリング式の逆止弁(チェックバルブ)により、交換時の外気混入を防止します。システムのダウンタイムを最小限に抑えつつ、ガスラインの汚染を防ぎます。
  • コールマン サングラス CO2038 コールマンジャパン

    コールマン サングラス CO2038

    コールマンジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
  • コールマン サングラス CO2024 コールマンジャパン

    コールマン サングラス CO2024

    コールマンジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
  • ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ

    ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

    ニッセイエコ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
    用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
  • エコボード 1袋 10枚入 ECOシリーズ アズワン

    エコボード 1袋 10枚入 ECOシリーズ

    アズワン
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10枚)
    当日出荷
    主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能なボードです。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。発泡スチロールとほぼ同じ比重:0.03で、軽くて加工性に優れています。発泡密度が高く、空気を多く含み、保温。保冷。断熱効果が優れています。湿気に強く、高温多湿でも安定しています。紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高いです。
    材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • コトコト つぶしやすいミニマッシャー 下村工業

    コトコト つぶしやすいミニマッシャー

    下村工業
    ¥509税込¥560
    1個
    翌日出荷
    底丸形状で軽い力でつぶせる
    材質金属部/ステンレス鋼 ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)51本体寸法(mm)45×168×55食器洗浄機非対応×
  • ショートドリルステン iHelp

    ショートドリルステン

    iHelp(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
    用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • コールマン サングラス CO2022 コールマンジャパン

    コールマン サングラス CO2022

    コールマンジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • コトコト 返しやすいターナー 下村工業

    コトコト 返しやすいターナー

    下村工業
    ¥299税込¥329
    1個
    翌日出荷
    しなるから食材の下に入りやすい
    材質ナイロン(耐熱温度140度)質量(g)33本体寸法(mm)68×10×250食器洗浄機対応○
  • コトコト 小回りがきくミニ泡立て 下村工業

    コトコト 小回りがきくミニ泡立て

    下村工業
    ¥739税込¥813
    1個
    翌日出荷
    混ぜやすく洗いやすい形状
    材質金属部/18-8ステンレス ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)38本体寸法(mm)25×40×190食器洗浄機非対応×
  • コトコト そそぎやすいお玉 下村工業

    コトコト そそぎやすいお玉

    下村工業
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    そそぎ口付きで小さな器にもそそぎやすい
    材質ナイロン(耐熱温度:140度)質量(g)34本体寸法(mm)89×60×240食器洗浄機対応○
  • 二酸化炭素消火設備標識 出入口 山陽商会(AMENITY COX)

    二酸化炭素消火設備標識 出入口

    山陽商会(AMENITY COX)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
    用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口
  • コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ オーエッチ工業

    コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ

    オーエッチ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
    硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
  • コールマン サングラス CO2035 コールマンジャパン

    コールマン サングラス CO2035

    コールマンジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    仕様UVカット
  • コンビカッパーハンマー オーエッチ工業

    コンビカッパーハンマー

    オーエッチ工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    用途金型の製作 機械の組み立て等
  • 二酸化炭素消火設備標識 退避 山陽商会(AMENITY COX)

    二酸化炭素消火設備標識 退避

    山陽商会(AMENITY COX)
    ¥4,098税込¥4,508
    1枚
    3日以内出荷
    UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
    用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 退避
  • コンビカッパーハンマー CCOシリーズ オーエッチ工業

    コンビカッパーハンマー CCOシリーズ

    オーエッチ工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    3日以内出荷
    硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
  • モコ フジックス[縫製用品]

    モコ

    フジックス[縫製用品]
    ¥779税込¥857
    1個(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ふっくらモコモコ質感
    用途手縫いステッチ糸長さ(m)10混率(%)ポリエステル100番手20
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル流体排水用
  • コールマン サングラス CO2012 コールマンジャパン

    コールマン サングラス CO2012

    コールマンジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル形状掃除口流体排水用
  • KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス

    KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)

    イハラサイエンス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • 美香柑 ブランコ型ソープスタンド UYEKI

    美香柑 ブランコ型ソープスタンド

    UYEKI
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(33g)
    当日出荷
    ありそうでなかった固形せっけんのためのソープスタンド シンプルで使いやすく、錆びずに清潔 石鹸を最後まで溶けにくく清潔に保ち、長く気持ちよくお使いいただけます。
    材質SUS304(ステンレス)繰り返し・詰め替え対応
  • アネロパウチ CO2 20個 スギヤマゲン

    アネロパウチ CO2 20個

    スギヤマゲン
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱
    4日以内出荷
    水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。
    仕様パウチ袋用保管環境要冷蔵
  • 二酸化炭素消火設備標識 隣接区域 山陽商会(AMENITY COX)

    二酸化炭素消火設備標識 隣接区域

    山陽商会(AMENITY COX)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    4日以内出荷
    UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
    用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域
  • 二酸化炭素消火設備標識 ピクト 山陽商会(AMENITY COX)

    二酸化炭素消火設備標識 ピクト

    山陽商会(AMENITY COX)
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    4日以内出荷
    UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
    用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 ピクト
  • 花雅コースター あやめ 5~6月 100枚入 COシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]

    花雅コースター あやめ 5~6月 100枚入 COシリーズ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(100枚)
    8日以内出荷
    四季を問わず一年通してお使い頂けるオールシーズンの絵柄をラインナップしました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • アネロパック CO2 20個 スギヤマゲン

    アネロパック CO2 20個

    スギヤマゲン
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱
    4日以内出荷
    水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。
    仕様ジャー用保管環境要冷蔵
  • CO4305-20.000-EXT RALTRON

    CO4305-20.000-EXT

    RALTRON
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷