カテゴリ
- 溶接用品(53)
- 測定用品(48)
- 制御機器(38)
- 清掃用品(38)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 厨房用品(17)
- 建築金物(10)
- 切削工具(9)
- 安全保護具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 縫製用品(6)
- 安全標識(5)
- バッテリー・電装(5)
- 作業工具(5)
- バイク部品(3)
- 日用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本サニパック(35)
- ARCOLECTRIC(31)
- コフロック(25)
- 特殊電極(16)
- CoolHeat(15)
- パナソニックコネクト(10)
- ヤマト産業(8)
- コールマンジャパン(7)
- 日本ウェルディングロッド(7)
- NOK(6)
- スリーハイ(6)
- オーエッチ工業(5)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
- フルーク(FLUKE)(4)
- タナカ(4)
- 下村工業(4)
- 山陽商会(AMENITY COX)(4)
- GHソリューション(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
「co-20」の検索結果
![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ転送速度(Mbps)480仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重
フレッシュハンドソープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)タイプスクラブ2018年トラスコ掲載ページ9 0620繰り返し・詰め替え対応
カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理
マイルドハンドソープ ECO
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)色グリーンタイプスクラブ2018年トラスコ掲載ページ9 0620
ショートドリルステン
iHelp(1件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
コトコト つぶしやすいミニマッシャー
下村工業¥509税込¥5601個翌々日出荷底丸形状で軽い力でつぶせる材質金属部/ステンレス鋼 ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)51本体寸法(mm)45×168×55食器洗浄機非対応×
二酸化炭素消火設備標識 出入口
山陽商会(AMENITY COX)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口
コトコト 小回りがきくミニ泡立て
下村工業¥739税込¥8131個翌々日出荷混ぜやすく洗いやすい形状材質金属部/18-8ステンレス ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)38本体寸法(mm)25×40×190食器洗浄機非対応×
コトコト そそぎやすいお玉
下村工業¥399税込¥4391個翌々日出荷そそぎ口付きで小さな器にもそそぎやすい材質ナイロン(耐熱温度:140度)質量(g)34本体寸法(mm)89×60×240食器洗浄機対応○
二酸化炭素消火設備標識 退避
山陽商会(AMENITY COX)¥4,098税込¥4,5081枚3日以内出荷UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 退避
美香柑 ブランコ型ソープスタンド
UYEKI¥1,398税込¥1,5381個(33g)当日出荷ありそうでなかった固形せっけんのためのソープスタンド シンプルで使いやすく、錆びずに清潔 石鹸を最後まで溶けにくく清潔に保ち、長く気持ちよくお使いいただけます。材質SUS304(ステンレス)繰り返し・詰め替え対応
二酸化炭素消火設備標識 隣接区域
山陽商会(AMENITY COX)¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域
二酸化炭素消火設備標識 ピクト
山陽商会(AMENITY COX)¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 ピクト
COモニタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷濃度表示機能付のCOモニタです。 CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。 CO濃度アラーム設定が可能。 ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データホールド機能。 Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。 ローバッテリー表示機能。付属品単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約336(電池含む)電源単4電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×68×42反応時間30秒以内測定方式(CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ測定精度(CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃測定対象CO、温度消費電流(mA)DC5.6インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
CO測定器
A-Gas Japan¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷濃度表示機能付のCOモニタです。CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。CO濃度アラーム設定が可能。ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)電源単4電池×6測定範囲(℃)温度/0~50反応時間30秒以内測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃測定対象CO、温度インターフェースRS-232Cサンプリング約1秒使用環境0~50℃、85%RH以下対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)CO:0~1000消費電流約DC5.6mA測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
硝子基板
アズワン¥249,800税込¥274,7801セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
Connector(2000Plus)
Jackery(ジャクリ)¥15,273税込¥16,8001個5日以内出荷Jackeryポータブル電源2000Plus「JBP-2000A」を2台接続するためのアダプターです。出力電圧(V)200~50Hz/60Hz入力電圧(V)100~50Hz/60Hz効率入力/出力:4000W Max、20A MaxRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~45
エコパック
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷から4日以内出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10




![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)




















![モコ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77607277-220603-02.jpg)