カテゴリ
- 溶接用品(97)
- 制御機器(86)
- 測定用品(63)
- 清掃用品(40)
- バイク純正部品(36)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 切削工具(26)
- 厨房用品(17)
- 科学研究・開発用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 機構部品(10)
- 建築金物(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 安全保護具(8)
- 作業工具(7)
- 測定関連サービス(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 縫製用品(6)
- 安全標識(5)
- 自動車補修部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 食品・飲料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(44)
- 日本サニパック(36)
- ホンダ(36)
- ON SEMICONDUCTOR(31)
- ARCOLECTRIC(31)
- CoolHeat(29)
- コフロック(27)
- エスコ(18)
- 特殊電極(15)
- NOK(10)
- testo(テストー)(10)
- ヤマト産業(8)
- オーエッチ工業(7)
- コールマンジャパン(7)
- トーキン(7)
- 日本ウェルディングロッド(7)
- スリーハイ(6)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「co-20」の検索結果

汎用コンプレッサオイル (レシプロ)
明治機械製作所(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]
エレコム(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ転送速度(Mbps)480仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重
フレッシュハンドソープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)タイプスクラブ2018年トラスコ掲載ページ9 0620繰り返し・詰め替え対応
カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理
マイルドハンドソープ ECO
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)色グリーンタイプスクラブ2018年トラスコ掲載ページ9 0620
MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー)
明治機械製作所¥6,398~税込¥7,038~1缶(4L)ほか当日出荷から7日以内出荷明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CO20 クリックオン コネクター 2個入
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1袋(2個)6日以内出荷独自のClick-On機構により、ガス精製トラップを迅速かつ確実に接続・交換することができます。工具を使わずに素早くトラップの着脱が可能です。スプリング式の逆止弁(チェックバルブ)により、交換時の外気混入を防止します。システムのダウンタイムを最小限に抑えつつ、ガスラインの汚染を防ぎます。
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】
ニッセイエコ¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
エコボード 1袋 10枚入 ECOシリーズ
アズワン¥1,898~税込¥2,088~1袋(10枚)当日出荷主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能なボードです。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。発泡スチロールとほぼ同じ比重:0.03で、軽くて加工性に優れています。発泡密度が高く、空気を多く含み、保温。保冷。断熱効果が優れています。湿気に強く、高温多湿でも安定しています。紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高いです。材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
ショートドリルステン
iHelp(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
コトコト つぶしやすいミニマッシャー
下村工業¥509税込¥5601個翌々日出荷底丸形状で軽い力でつぶせる材質金属部/ステンレス鋼 ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)51本体寸法(mm)45×168×55食器洗浄機非対応×
二酸化炭素消火設備標識 出入口
山陽商会(AMENITY COX)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口
コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ
オーエッチ工業¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から3日以内出荷1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
コトコト 小回りがきくミニ泡立て
下村工業¥739税込¥8131個翌々日出荷混ぜやすく洗いやすい形状材質金属部/18-8ステンレス ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)38本体寸法(mm)25×40×190食器洗浄機非対応×
コトコト そそぎやすいお玉
下村工業¥399税込¥4391個翌々日出荷そそぎ口付きで小さな器にもそそぎやすい材質ナイロン(耐熱温度:140度)質量(g)34本体寸法(mm)89×60×240食器洗浄機対応○
二酸化炭素消火設備標識 退避
山陽商会(AMENITY COX)¥4,098税込¥4,5081枚3日以内出荷UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 退避
美香柑 ブランコ型ソープスタンド
UYEKI¥1,398税込¥1,5381個(33g)当日出荷ありそうでなかった固形せっけんのためのソープスタンド シンプルで使いやすく、錆びずに清潔 石鹸を最後まで溶けにくく清潔に保ち、長く気持ちよくお使いいただけます。材質SUS304(ステンレス)繰り返し・詰め替え対応
アネロパウチ CO2 20個
スギヤマゲン¥4,198税込¥4,6181箱4日以内出荷水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。仕様パウチ袋用保管環境要冷蔵
二酸化炭素消火設備標識 隣接区域
山陽商会(AMENITY COX)¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域
二酸化炭素消火設備標識 ピクト
山陽商会(AMENITY COX)¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 ピクト![花雅コースター あやめ 5~6月 100枚入 COシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619291-241209-02.jpg)
花雅コースター あやめ 5~6月 100枚入 COシリーズ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,498税込¥1,6481個(100枚)8日以内出荷四季を問わず一年通してお使い頂けるオールシーズンの絵柄をラインナップしました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アネロパック CO2 20個
スギヤマゲン¥4,498税込¥4,9481箱4日以内出荷水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。仕様ジャー用保管環境要冷蔵
...





![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)























![モコ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77607277-220603-02.jpg)





![花雅コースター あやめ 5~6月 100枚入 COシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619291-241209-02.jpg)