こんなお得な商品も!

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
回転数(min-1[r.p.m])9500
質量(kg)0.86
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158
流量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(Φmm)123
回転数(min-1[r.p.m])13000
適合ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm)
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100×204
流量(L/min)450
騒音レベル(dB(A))89
パッドサイズ(Φmm)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L、905A4
寸法(mm)123
質量(g)110
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)1.27
タイプJタイプ
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288
流量(L/min)350
パターンJ穴吸塵穴パターン
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)93×178/98×175
回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)
質量(kg)1.0
使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)
流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)
エアーインレットG 1/4"
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φ
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123Φ
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)0.8
ペーパー寸法(mm)幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5
付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)88
空気接続口PT1/4
流量(L/min)260
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)73×98
適合G-150N
サイズ(Φmm)123
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ Φ150 ソフト
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
磨き用バフ
外径(Φmm)150
厚さ(mm)10
トラスコ品番365-0723
色黒
タイプ肌調整他用
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
こんなお得な商品も!

スポンジバフ Φ150
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)30
内径(Φmm)30
危険物の類別非危険物
磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)1.27
タイプショート
騒音値(dB)79(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)93×178/98×175
吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L(吸じんセット使用時)
寸法(mm)123
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様マジックパッド非吸塵式
付属品エアーカプラー20PM
質量(kg)0.85
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)73×98
空気消費量(m3/min)0.26
エアー接続口PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(kg)1.2
回転数(min-1[r.p.m])3000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208
流量(L/min)450
騒音レベル(dB(A))82
パッドサイズ(Φmm)123
電子ポリッシャー C-201専用のパッドです。
トラスコ品番365-0731
質量(g)165
接続ねじM16
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×73×71
騒音値(dB)88
流量(L/min)260
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)73×98
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。
3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
本体質量(g)0.65
空気消費量(m3/min)0.68
パッド径(Φmm)45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジバフ Φ80
モノタロウ
¥199
税込¥219
厚さ(mm)20
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ウールバフ ミニポリッシャー用
モノタロウ
¥599
税込¥659
外径(Φmm)80
厚さ(mm)15
トラスコ品番807-1372
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。
厚さ(mm)10
仕様クッションパッド
適合(パッド)28869DMA、28869LA
トラスコ品番391-3511
寸法(mm)123
質量(g)15
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。
用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。
付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚
トラスコ品番406-8823
全長(mm)272
ストローク25mm
質量(g)960
回転数(min-1[r.p.m])5000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272
空気消費量(m3/min)0.17
騒音レベル(dB(A))85
ホース取付口Rc1/4
流量(m3/min)0.17
ストローク数(回/分)5000
ストローク長(mm)25
排気方向後方
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。
トラスコ品番391-3481
適合機種813CD他
寸法(mm)73×105
質量(g)10
ホース長さ(mm)-
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)185
厚さ(mm)30
質量(g)30
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別非危険物
適合942・450PL
仕様5/16 24-UNF
危険物の類別非危険物
塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。
材質ウレタンスポンジ
適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など
高さ(mm)15
外径(Φmm)150
危険物の類別非危険物
バフサイズ(Φmm)150
2018年トラスコ掲載ページ5 0525
トラスコ品番807-1304
適合本体813-MP
質量(g)40
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに
材質ウール、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)30
こんなお得な商品も!

ウールバフ Φ150 ハード
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
磨き用バフ
外径(Φmm)150
厚さ(mm)20
トラスコ品番807-1359
色黄
タイプ肌調整他用
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
液状。超微粒子コンパウンド。ノンシリコン、ノンワックス。
用途最終仕上げ用。硬い塗膜用。
トラスコ品番807-1353
容量(mL)350
危険物の類別非危険物
1本(350mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。
用途クッションパッド
仕様マジック式
適合機種813813C、813CDなど
厚さ(mm)10
質量(g)6
外径(Φmm)75
1枚
¥799
税込¥879
3日以内出荷
使い捨ての吸じんサンダー用吸じん袋です。
トラスコ品番366-3906
適合機種コンパクトツール サンダー・吸塵式(903CD・913CD・914B2D・813C2D他)
質量(g)300
タイプ紙タイプ(外周に保護用ビニール)
1セット(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)
オービットダイヤ(mm)5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190
質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。
バッテリー電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)2000
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
ACアダプタ(定格出力)DC12V
充電時間(時間)最大約6
付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き
仕様ダブルアクション
関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ