81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
659 税込725
6日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

SEIWA(セイワ)Compound Master 2-Steps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×66×32
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×25×25
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
10,000 税込11,000
当日出荷


1個(1000mL)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1個(250mL)
6,198 税込6,818
8日以内出荷

1個(120mL)
4,598 税込5,058
8日以内出荷






メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。 楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。 もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。 また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。 日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。
1本(1000g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:130 外径(Φmm)130 危険物の類別非危険物
1個
3,600 税込3,960
9日以内出荷

非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

1本(1.2kg)
2,398 税込2,638
当日出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)大:130 外径(Φmm)130 危険物の類別非危険物
1個
3,600 税込3,960
9日以内出荷

非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ700×30C 質量(g)300 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700 ETRTO規格30-622
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ700×35C 質量(g)340 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500 ETRTO規格35-622
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ700×40C 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525 ETRTO規格40-622
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)