1,242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 耐電圧性能AC2000V、1分間 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


エスコ品番EA940MN-203 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)3 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ) 動作特性中速形 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 保護方式流体電磁式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類サーキットプロテクタ 取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用 耐電圧AC2000V 1分間 端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ 基準周囲温度(℃)40 動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 許容相対湿度(%)85以下 耐衝撃(m/s2)294 保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 耐振動性能(m/s2)147 開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電) 引はずし方式流体電磁式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (1410種類の商品があります)


極数3 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-101 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 外形寸法b(mm)73 外形寸法ca(mm)65 過電流引きはずし方式中速形(M) 逆接続 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CP Series(CP96SDB125) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)。フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に 厚さ(μm)240 フィルム厚さ(μm)100 総厚(μm)240
1冊(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

極数2 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 精度(μm)±1.0 真円度・円筒度(μm)0.8 硬度HRC58以上
1セット(51本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。 厚さ(μm)100 タイプCPリーフ
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ティー 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃ 最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1袋(5個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ノズルCP
部品名称ノズルCP 関連資料(0.91MB) 図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン フューエルインジェクション部品_No.3
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リコイルCP
備考18~29フクム 部品名称リコイルCP 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.22MB) 図解NoMSA753DR6S-3Y エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.17、MS753DR6S-2Y -A エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.17、MS753DR6S-3Y エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.17、MSA755DR6S-Y(13) エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.17
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプCP
備考21,22フクム 部品名称パイプCP 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.76MB) 図解NoMS753DR6S-2Y -A フューエルタンク部品_No.21、MS753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.21、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.20、MSA753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.21、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン フューエルタンク部品_No.20、MSA755DR6S-Y(13) エンジン フューエルタンク部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.20
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

部品名称シヤリントリツケボスCP 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.81MB) 図解NoMI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.3、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.3、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.3
1個
6,464 税込7,110
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レバーCP
備考40フクム 部品名称レバーCP 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 図解NoMSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.20、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.39、MSA613R2T-2K エンジン ピストン、ガバナ部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.20、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.39、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.39
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コツタCP
部品名称コツタCP 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 図解NoMSA753DR6S-3Y エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.8、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.8、MS753DR6S-3Y エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.8、MS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.8
1個
829 税込912
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボデーCP
部品名称ボデーCP 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.6、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.23、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.6、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.23
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハンドルCP
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.61MB) 図解NoMSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.51、MS415R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.51、BSD-5001LT ブーム水配管部品_No.51、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.51、MSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.51、MB279SL 付属品部品_No.51、MS615R4CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.51、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.51、MSA513R4C 10 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51、MB360B 操作部部品_No.51、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MB248G 付属品部品_No.51、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.51、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.51など
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


1個
499 税込549
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガバナギヤCP
部品名称ガバナギヤCP 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.20、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.20、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.1、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.20、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.1、MSA613R2T-2K エンジン ピストン、ガバナ部品_No.20、MSV613R2-K-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.20
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダブロツクCP
部品名称シリンダブロツクCP 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.03MB) 図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダブロック部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダブロック部品_No.2、MS753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.2、MSA753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.2
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

光沢のあるシャンパンピンクがギフト感と高級感をプラスする、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので、大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。
材質ダンボール シャンパンピンク
1パック(20枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称イグニツシヨンコイルCP 関連資料(0.68MB) 図解NoSSW-302A 作業用エンジン(マグネト,フライホイール)部品_No.3
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷