「cp-2b」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイゼンピンゲージセット(1級)
エコ商品
最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
54,980 税込60,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5 真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
1セット(51本)ほか
70,980 税込78,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所 CADデータあり
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 2USBバージョン = 2.0シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、Φ 5 mm又はΦ 7 mmのケーブル用 タイプ圧着工具 シリーズHR10 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品HR10コネクタコンタクト
1個
特価
42,480 税込46,728
当日出荷

八幡ねじビルトコーナー2
エコ商品
横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。 板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。 他部材との干渉を抑えることができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷