229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





パーム(Palm)L3-CP23(409)
長い間、幅広いユーザー様からご支持いただいていた” CompⅢ” が、機能性はそのままに、Palm ナイズされたデザインで再登場しました。 背面のキネティックシステムは胸の圧迫感をやわらげ、パドリングをサポートします。 また、2 サイズ展開+8 か所のアジャスターにより、皆さんに快適なフィッティングを提供します。レジャー性能鑑定適合品(L3)として認証を得ています。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 23.0インチ(16:9)樹脂ストッパー。
材質(ストッパー)樹脂 フィルターサイズ(inch)23.0(16:9)
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)2 質量(g)230 径(Φmm)8
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。 水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。 素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。
材質バガス 入数(枚)50 寸法(縦×横×深さ)(mm)230×140×45 耐熱温度(℃)100 質量(g/枚)17 メーカー商品コード004477050
1パック(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


カラフルな5色積層タイプ。オフィスからパーソナルまで、コミュニケーションをあざやかに彩ります。
粘着剤水分散性粘着剤
1パック(225枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具 シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ファン付きウェアの破れ・カギザキの補修に最適な、シールタイプの補修シート。服が破れ空気の循環が上手くできず効果が低下するのを防ぎます。ポリエステルリップストップ生地を使用(※)しており、粘着力が強く、薄くて柔軟性があります。撥水処理がしてあるため、水にも強いです。 ※リップストップ生地とは・・・コットン、ナイロン、ポリエステル等の素材に、太い糸や複数の糸を格子状に縫い込み強度を高めた生地です。本製品では色番号11~15に使用しています。
寸法(cm)6×11
1袋(2枚)
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車の内装用品の固定、インテリア小物類の整理に。
トラスコ品番005-9722 幅(mm)100(有効幅:96) 質量(g)28.3 長さ(m)0.1 粘着剤アクリル系 材質(面ファスナー)ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1セット)
719 税込791
当日出荷


ツヨロン(藤井電工)CP昇降器
電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
全長(mm)1500 ベルト長さ(m)1.45 基本定格荷重(kN)1.0KN
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。 特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。 耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。 セパレーターには、従来のものより3~4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。
1箱(500枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)CP昇降器
電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。 材質アルミ合金製 長さ(mm)1500
1個(1台)
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
33日以内出荷

C型カーテンレール専用Cキャップ、カン付
用途C型専用キャップ カン付
1個
50 税込55
翌日出荷

光沢のあるサテン生地を使用したバイアステープです。肌ざわりが良く、しなやかな風合いです。滑りやすいため、しつけをするか、まち針を多めに打っての縫製がおすすめです。
材質ポリエステル100% 幅(mm)11 長さ(m)2
1袋
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 適合ケーブル(Φmm)30
1本
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。 刃先径(Φmm)7 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションジャンクションボックス・タイプC
エコ商品
ホワイト 耐荷重(kg)1 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。 トラスコ品番367-9654 幅(mm)30 刃幅(mm)210 適合幅(mm)パッキン(最大):30
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)シャープコンパス。ノックなしで自動で芯が出て、芯が折れないシャープペン付(HB芯)。シャープペン、鉛筆両対応の固定ホルダー。紛失しない開閉式の針カバー。軽くて丈夫なケース
材質本体:亜鉛/ABS/PP/PC、ケース:PP タイプ鉛筆用、芯用 直径(Φcm)最大30
1個
539 税込593
3日以内出荷



滑らかで光沢のあるサテン生地を使用した両折バイアステープです。柔軟性に優れており、襟ぐり、袖ぐりの始末によく使われています。
サイズ(mm)幅12.7mm×2.75m巻 素材ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH)(cm)パッケージ:約6×約13
1袋(2.75m)
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面のみフリース素材の生地をはさみ込みミシンで縫うだけで簡単にふちどりが出来る、ふんわりフリーステープです。肌触りがなめらかで柔らかくふんわりとした風合いが特徴のテープです。表面のみフリース素材なので、バイアステープと同じように縫いやすくなっています。
用途少し段差がついているので、巾の広い方を下にして縫うと縫い目が落ちにくいです。ボリューム感があり、ワンランク上の仕上がりです。ブランケットやポンチョなど、厚手生地の作品作りの最適です。 長さ(m)約1.8 サイズ(mm)巾約15 素材ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約10×約15×約3
1袋(1.8m)
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)
用途かんたん鉛筆固定ホルダー 材質(本体)亜鉛、ABS、PP、PC、(ケース)PS タイプ鉛筆用
1個
409 税込450
4日以内出荷

かわいいカラー&落ち着きのあるカラー展開で定番柄の、ふちどりタイプ バイアステープです。洋裁やバッグ、ポーチなどの小物作りに。ベビー・子供用品にもオススメです。洗濯時のご注意:絞ったままや水につけたままでの、長時間にわたる放置はさけてください。※素材の性質上、多少のしわや縮みがあります。下記の手順でよりきれいな仕上がりに。・巾の広い方を下側にして縫うと縫いはずれ(ステッチ落ち)しにくいです。1バイアステープの折り目の位置をミシンで縫う。2布を挟み込むように折り返し表からミシンをかける。
長さ(m)本体:約2 本体寸法(mm)巾:約10 縦(mm)パッケージ:約125 横(mm)パッケージ:約55 素材コットン100%
1袋(2m)ほか
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

くすみカラーの柄生地に合うバイアステープです。バッグやお昼寝マットなどキルティング生地の布端しまつに。15mm巾のふちどりタイプとしても使えます。
材質コットン100% タイプ両折 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)2
1袋(30mm×2m)
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)