「cp-2b」の検索結果
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
精度(μm)±1.0
真円度・円筒度(μm)0.8
硬度HRC58以上
ポータブル電源やLED照明など、緊急時に便利な製品をパッケージした「防災ロッカー」です。下段は空きスペースです。備蓄庫として水や非常食なども収納できます。
用途災害時、緊急時の備蓄に
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)560×400×960
開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様。丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK。すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
耐用温度(℃)-70~100
並べて連結もできる パイプ2段ベッド!。上下を分割することができ、シングルベッドや、連結してキングベッドとしてもお使いいただけるので、お子様の成長やライフスタイルの変化に合わせて長くお使いいただけます。サイドにワイヤーを付けなくても頑丈な作りになっていますので、見た目もすっきりとしていてスタイリッシュです。上段には両方にサイドフレームがありますので、落下することはありません。壁傷防止のネジ頭キャップが付いていますので、賃貸でも安心してお使いいただけます。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)206×103.5×159
折れにくいプレート内蔵 高強度構造。【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)。【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ
用途ペンチなど
材質【金具・鋲】スチール
幅(mm)82
高さ(mm)361
質量(g)270
奥行(mm)65
芯材EVA樹脂
生地ポリエステル・1680デニール
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)500
最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5
真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
定格ランプ電力(W)50
適合ランプNHT50FSDX、NHT50SDX
適合(ポール)4B
配線長(二次側)15m以下
二次短絡電流(A)1.70
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120
組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
1
2
3
4
次へ