カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(2)

「cpee」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル冨士電線(東京)
929税込1,022
1巻(10m)
翌々日出荷
カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル冨士電線(東京)
5,898税込6,488
1巻(10m)
翌々日出荷
屋外用LAPシース優れた耐水性、耐紫外線内被及び外被材料には、ポリオレフィン系材料を使用しており、燃焼しても有害物質を発生しません。遮へいⅠは、銅テープ遮へい、編組遮へいも別途対応可能
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)冨士電線(東京)
3,698税込4,068
1巻(10m)
翌々日出荷
カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)冨士電線(東京)
2,198税込2,418
1巻(10m)
翌々日出荷
カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
789税込868
1巻(10m)
3日以内出荷
配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますアルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載) TP-LINK5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)TP-LINK
22,980税込25,278
1個
当日出荷
10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。
ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/10.6m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/10.6m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用したHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化
用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24/26 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:10.7m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:11.3mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:10.7m●製品質量:544gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用した抜け防止機構付きHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24/26 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:6.1m●ケーブル外径:9mm●色:ブラック●製品長さ:6.1m●製品高さ:1.1cm●製品幅:2.1cm●製品質量:494gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用した抜け防止機構付きHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル外径:6 mm●長さ(mm)2458幅(mm)20.5ブラック高さ(mm)13質量(g)122使用温湿度範囲動作温度:0℃~40℃、保存温度:-20℃~70℃、湿度:10%~90%ケーブル長(mm)2440RoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)熱可塑性エラストマー(TPE)
4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き) PLANET Technology4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き)PLANET Technology
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠CO/CPEモードや帯域プラン、SNRマージンをDIPスイッチで設定可能コンパクト設計、簡単接続(プラグ&プレイ)、豊富なLEDインジケーターで診断も容易
仕様【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】2Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、RJ11電話線質量(g)350タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源構成機器メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×86.0×26.3準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps電源仕様専用ACアダプタフローコントロール制御全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャーRoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック処理方法ストアアンドフォワード
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能HDBaseT2.0テクノロジー対応-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能HDCP準拠2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)【R】(コンソール)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Aメス×4(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)OSOS非依存最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1Uオーディオステレオオーディオ対応
エキゾーストクランプ フィン ポリッシュ MMU506 モートーンエキゾーストクランプ フィン ポリッシュ MMU506モートーン
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU506販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24タイプ:フィン色[カラー]:ポリッシュ材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:2個製法:鋳造備考:Thruxton1200/R/RS、Speed Twin 1200適合不可関連商品:品番:MMU080,OCP002,MMU086,MMU089,MMU015,MMU537,GSS001,KNS001
仕様関連商品:品番:MMU080,OCP002,MMU086,MMU089,MMU015,MMU537,GSS001,KNS001材質ステンレスポリッシュ備考Thruxton1200/R/RS、Speed Twin 1200適合不可タイプフィン製法鋳造入数2個
エキゾーストクランプ フィン ブラスト MMU507 モートーンエキゾーストクランプ フィン ブラスト MMU507モートーン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU507販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24タイプ:フィン色[カラー]:ブラスト材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:2個製法:鋳造備考:Thruxton1200/R/RS、Speed Twin 1200適合不可関連商品:品番:MMU080,OCP003,MMU086,MMU090,MMU056,MMU537,GSS001,KNS001
仕様関連商品:品番:MMU080,OCP003,MMU086,MMU090,MMU056,MMU537,GSS001,KNS001材質ステンレスブラスト備考Thruxton1200/R/RS、Speed Twin 1200適合不可タイプフィン製法鋳造入数2個
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097be quiet!
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL097モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):1900RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )総質量(kg)0.22
HDMI-AOC CABLE 関西通信電線HDMI-AOC CABLE関西通信電線
169,800税込186,780
1本(100m)
5日以内出荷
HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。
用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール電源外部電源不要コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス外寸(mm)5.7×3.6(±0.3)機能ARC対応/HDR対応引張強度(N)200ケーブル外径(Φmm)約4.5材質(外被)難燃性PVC伝送距離(m)150まで利用可能伝送速度(Gbps)18対応解像度WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
FCPEV 古河電工メタルケーブルFCPEV古河電工メタルケーブル
11,980税込13,178
1巻(100m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SE Thermalright140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SEThermalright
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
「Thermalright」ブランドの140mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 140 SE」です。 フロントには120mmファン、リアには140mmファンを搭載しました。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 可能な限り高さを抑えた全高158mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプです。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 フロントのTL-C12C-X28 V2は、最大回転数1850rpm、リアのTL-D14CBは、最大回転数1500rpmのファンをそれぞれ口径と回転数が異なるファンを搭載しました。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ヒートシンク:シルバー本体質量(g)840(ファン含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×132×158(ファン含まず)本数ヒートパイプ:6mm径×6本騒音レベル(dB(A))(フロント/リア)最大29.5/最大25.6適合ソケットソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851ファン(フロント/リア)TL-C12C-X28 V2 / TL-D14CB、(フロント/リア)120(L)×120(W)×25(H)mm/140(L)×140(W)×27(H)mm、(フロント/リア)161g/161gRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)(フロント/リア)88.89/77.84ファン回転速度(min-1[r.p.m])(フロント/リア)最大1850±10%/最大1500±10%
120mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 120 SE V3 Thermalright120mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 120 SE V3Thermalright
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
「Thermalright」ブランドの120mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 120 SE V3」です。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高155mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプ。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 エアフローと静圧のバランス クーラー用に最大回転数をカスタムされた2000rpmのTL-P12シリーズファンです。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ヒートシンク:シルバー本体質量(g)688(ファン含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×125×155(ファン含まず)本数ヒートパイプ:6mm径×6本騒音レベル(dB(A))最大29.8適合ソケットソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851ファン120(L)×120(W)×25(H)mm、145gRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)70.84ファン回転速度(min-1[r.p.m])2000±10%(最大)取付ファンTL-P12
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブルLINDY
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
グレー円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブルLINDY
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
長さ0.5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
グレー円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー