カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cps-2」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から14日以内出荷
頭部一式E7245-CPS2フロート付 新鋭工業頭部一式E7245-CPS2フロート付新鋭工業
10,400税込11,440
1個
5日以内出荷
仕様頭部一式フロート付アズワン品番0-6229-32
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(26件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
頭部一式E7247-CPS2フロート無 新鋭工業頭部一式E7247-CPS2フロート無新鋭工業
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様頭部一式フロート無アズワン品番0-6229-33
板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)日立オートパーツ&サービス(25件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着電圧(V)12~24
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用カップリングTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
1,843税込2,027
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスリムプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスリムプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。種類コンビネーションプライヤ全長(mm)216切断能力(Φmm) 鉄線4トラスコ品番818-8757厚さ(mm)10.9質量(g)274寸法A(mm)45
導電コンテナ 仕切板 積水樹脂導電コンテナ 仕切板積水樹脂
249税込274
1枚
当日出荷
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
部品 クランプセット 京セラ部品 クランプセット京セラ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
チューブ継手 カップリングソケット BeHAUSチューブ継手 カップリングソケットBeHAUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
20.8mm専用プラグレンチショートタイプ KTC20.8mm専用プラグレンチショートタイプKTC(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。
用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。寸法S(mm)20.8寸法L(mm)170トラスコ品番823-0809質量(g)176寸法D1(mm)34寸法D2(mm)32
カラーコーン コーンプレートサイン 安全興業カラーコーン コーンプレートサイン安全興業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。
取付方式カラーコーン取付
エア弁レンジパック小鉢M スケーターエア弁レンジパック小鉢Mスケーター
939税込1,033
1個
5日以内出荷
エア弁付きでフタをしたまま電子レンジOK!パッキン付きでフタがしっかり閉まって、汁漏れしにくい! フタを外してそのまま小鉢として食卓でお使いいただけます。 保存した日が分かる日付表示バルブ付きで食品の管理が出来て便利♪ 食洗機OK!
材質(本体)陶磁器、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム形状丸型容量(mL)380質量(g)375寸法(直径Φ×高さH)(mm)約136×72耐熱温度(℃)(フタ・パッキン)140電子レンジ対応
リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MCPNBK(鍋屋バイテック会社)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
ブラシレスモータードライバ ツカサ電工ブラシレスモータードライバツカサ電工
17,980税込19,778
1台
当日出荷から47日以内出荷
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
81,980税込90,178特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
ブラシレスモータードライバー TG-609用 ツカサ電工ブラシレスモータードライバー TG-609用ツカサ電工
15,980税込17,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
9,398税込10,338
1巻
当日出荷から119日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
ブラシレスモータードライバー TG-611B用 ツカサ電工ブラシレスモータードライバー TG-611B用ツカサ電工
15,980税込17,578
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.8パッケージ袋+ステッカー
超吸収ペットシーツ ダブルワイド20枚 アイリスオーヤマ超吸収ペットシーツ ダブルワイド20枚アイリスオーヤマ
1,898税込2,088
1袋(20枚)
6日以内出荷
約12時間のおしっこ3回分をしっかり吸収できる、厚型タイプのペットシーツです。長時間留守でペットシーツが取り替えられない時も安心の吸収力です。ワンポイント吸収でおしっこの広がりが従来品の25%低減、おしっこの後戻りが従来品の1/2に低減しました。銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:吸水紙、高分子吸収体、綿状バルブ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム質量(g)121シートサイズ(mm)590×900
PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ TOPLANDPD 20W/30W コンセント用USBアダプタTOPLAND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタUSB-Cポート×1超速充電 PD対応アダプタ携帯に便利なコンパクトサイズ折りたたみ式プラグ(30Wのみ)
用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 20W 30W材質ABS、PC
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテックプッシュスイッチ付きシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
339税込373
1式
7日以内出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LED付きプッシュスイッチ付き5Aガラス管ヒューズ内蔵ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
工業用導電塗料 フレキシブル銀銅 ポリカーム工業用導電塗料 フレキシブル銀銅ポリカーム
29,980税込32,978
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
コーナーピースセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)コーナーピースセット (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1セット(4個)
5日以内出荷
M4規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]質量(g)(1)0.6/個 (2)0.41/個RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P TDT(田野井)ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-PTDT(田野井)
8,288税込9,117
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P-S表面処理TiCN食付2.5P
コーナーピースセット (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)コーナーピースセット (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1セット(4個)
5日以内出荷
M8規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]質量(g)(1)0.6/個 (2)0.57/個RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーピースセット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)コーナーピースセット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1セット(4個)
5日以内出荷
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]質量(g)(1)0.6/個 (2)0.56/個RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
Schneider Electric PLC電源 Modicon M340シリーズ 24V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC電源 Modicon M340シリーズ 24V dcシュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂プレート PS樹脂ガラス K9(駒谷)樹脂プレート PS樹脂ガラスK9(駒谷)
47,980税込52,778
1セット(5枚)
5日以内出荷
PS(ポリスチレン)樹脂で、軽量で水廻りにも強く、地震時等により万一割れても飛び散らない飛散防止素材の為、安心です。ガラスに比べて半分以下の重量です。
材質PSポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
ブラシレスモータードライバー TG-619用 ツカサ電工ブラシレスモータードライバー TG-619用ツカサ電工
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CPS22IR-ALNA-24RG CAMDENBOSSCPS22IR-ALNA-24RGCAMDENBOSS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータードライバー TG-503B用 ツカサ電工ブラシレスモータードライバー TG-503B用ツカサ電工
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応