Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。
縦型と横型、丸型とあります。
コーントップサインと共用できます。
取付方式カラーコーン取付
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。
表示内容不審者警戒中 不審者は見つけ次第110番通報します
材質(本体)LCP
表面処理コンタクト/Ni下地 スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…275
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
関連キーワード