4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。
取付方式カラーコーン取付
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。 表示内容不審者警戒中 不審者は見つけ次第110番通報します
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)LCP 表面処理コンタクト/Ni下地 スズメッキ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…275 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード