「cr-2 パナソニック」の検索結果

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K 長さ(mm)33 直径(Φmm)17 タイプCR系円筒(長寿命タイプ) 公称電圧(V)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ 動画あり
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5 質量(g)37 タイプCR2 電圧(V)3 定格容量800mAh
1個
359 税込395
当日出荷

カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン購入法適合 規格単4 アズワン品番64-8908-40
1パック(12本)
1,598 税込1,758
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5 質量(g)16 タイプCR123A 電圧(V)3 定格容量1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム 仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V)3 使用推奨期限10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 タイプ2CR5 入数(本)1
1台
1,048 税込1,153
8日以内出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45 質量(g)37 タイプ2CR5 電圧(V)6 定格容量1500mAh
1個
799 税込879
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 規格CR2032 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)約20×3.2 アズワン品番64-8909-33 入数(本)2
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック(Panasonic) PLC FP7 通信カセット
エコ商品
適合規格商品CE表示:ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 本体質量(g)約25(端子台含む) 消費電流(mA)35以下 (注)CPUの消費電流の増加分です。 通信方式半二重方式 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による) 耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 同期方式調歩同期方式 雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) インターフェイスRS-232C 1ch + RS-485 1ch RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 接続台数RS-485:汎用通信時最大99台、コンピュータリンク時最大99台、PLC間リンク時最大16台、MODBUS-RTU時最大99台 (注)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。 伝送距離(m)RS-232C最大15m(注1)、RS-485最大1,200m(注2) (注1)38.4kbit/s以上の速度で通信する場合は、ケーブル長を3m以内としてください。RS-232Cの配線は耐ノイズ性向上のため必ずシールド線を使用してください。(注2)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。 使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1パック(10本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDクリップライト (ブラック)
クリップ式だから衣服以外にも装着可能・フレキシブルに角度調整が可能・雨の中でも使用出来る防滴仕様
ブラック 質量(g)約19g(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源スタンダード白色LED(Φ5mm)1個 大きさ約34×35×50 使用電源CR2032×2個(電池付) 電池寿命約15時間(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ照度:約20 lx(1m前方 電池初期値)/光束:約10 lm(参考値) 可動範囲左右:360度/上下:110度 防水防滴形
1台
859 税込945
8日以内出荷

仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個 質量(g)約70(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱) 使用周囲温度(℃)0~+40 入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可 消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
13,980 税込15,378
欠品中

Panasonic(パナソニック)ネックライト
エコ商品
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 径(Φmm)【ネックホルダー】215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50 光源ワイドパワー白色LED(1個) 使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個 照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値) 光束(Lm)約20(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別二酸化マンガンリチウム一次電池 種類二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。 電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。 電球の種類LED セット内容パナソニックコイン形リチウム電池2個 質量(kg)0.04 電源CR2032×2個(電池付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×26×50 LEDスタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値) アズワン品番64-8908-36 明るさ(Lm)約20(1m前方電池初期値)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

屋側に設置して侵入者を知りたいときは
用途家庭で 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(4.0×20)、リチウム電池CR123A×1個、両面テープ2枚 ベージュ 質量(g)約220(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR123A×1個同梱) 表示動作表示灯点灯(警報音・報知音・音切) 使用周囲温度(℃)-10~+50 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回動作)
1台
22,980 税込25,278
欠品中

Panasonic(パナソニック)FP7 拡張カセット(通信カセット)
エコ商品
通信カセット
規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 本体質量(g)約25(端子台含む) 消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。 通信方式半二重方式 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70 伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 同期方式調歩同期方式 雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 インターフェイスRS-422/RS-485 1ch RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。 伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。 使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FP7 CPUユニット
エコ商品
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む) 接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU 制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1~4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0~125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 通信方式半二重方式 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX 耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 同期方式調歩同期方式 使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s 消費電流200mA以下 伝送距離15m 耐振動/耐衝撃5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 定格電圧範囲(V)20.4~28.8DC 出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
1台
90,980 税込100,078
6日以内出荷

玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途家庭で 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 質量(g)約160(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周囲温度(℃)-10~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色操作:ピッ音 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDライト
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
クリアレッド/ブラック 質量(g)約22(電池含) 寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26 光源赤色高輝度LED×2個 使用電源CR2032×2個
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番836-2045 質量(g)約160(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)-10~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-13 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

Panasonic(パナソニック)みまもりリモコン
本機はテレビドアホンに登録して使用するみまもりリモコンです。 みまもり機能やリモコン機能をご利用いただけます。
付属品リチウム電池(CR2)×1 材質難燃性PC樹脂 ブラック 質量(g)約37(電池を含む) 電源リチウム電池(CR2)×1個(DC3V) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×31×19 電池寿命【みまもり機能のみ使用】通信間隔15分:約24か月、通信間隔5分:約12か月、通信間隔2分:約6か月、【みまもり機能とリモコン機能を使用】通信間隔15分:約9か月、通信間隔5分:約7か月、通信間隔2分:約4か月 電源タイプ電池式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 防水性IPX4
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)
エコ商品
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 本体質量(g)約25(端子台含む) 消費電流(mA)90以下 通信方式半二重方式 使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 同期方式調歩同期方式 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) インターフェイスRS-422/RS-485 2ch 伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s 接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m 使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニット
エコ商品
セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 制御方式サイクリック演算方式 本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む) 外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 消費電流(mA)200以下 通信方式半二重方式 インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による) プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 同期方式調歩同期方式 雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。 伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 伝送距離(m)15 処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~ プログラム仕様リレーシンボル方式 使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ドアセンサー
付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個 質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10 電源リチウム電池(CR2)×1個 使用周囲温度(℃)-10~+40 通信可能距離(m)約100(見通し距離) 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下 動作電圧(V)2.2~3.3 電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様IDの数:1兆通り 付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2 クールホワイト 質量(g)約70(電池含む) 電源CR2リチウム電池 電源電圧(V)DC3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24 送信出力10mW +20% -50% 配線長10m以下(接続機器・送信器間) 入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷