電線・CD管の収納が可能
軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線14mm222mm238mm2等
CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690
仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管
トラスコ品番421-3050
質量(kg)9.5
高さ(mm)280
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。
種類渦巻ポンプ
電圧(V)三相200
使用液工業用水・農業用水
関連資料詳細資料(1.29MB)
関連キーワード