965件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ アズワン品番65-7310-63
1個
179 税込197
当日出荷





仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ アズワン品番65-7348-90
1個
689 税込758
当日出荷


仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
389 税込428
翌々日出荷


角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
材質古紙40%使用 サイズ角2 A4用 寸法(縦×横)(mm)337×255 坪量(g/m2)126 マチ(mm)35 貼り合せ位置センター貼り グリーン購入法適合
1パック(10枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッド/ホワイト トラスコ品番114-4283 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)380 高さ(mm)700 質量(g)850 種類スタンダード デザインライン入り
1本
939 税込1,033
当日出荷

クラウン[事務用品]PB保存袋
厚めのファイルも、大きな書類も、ごっそりまとめて収納。
材質(本体)古紙40%使用 紙厚(g/m2)120 マチ(mm)35 グリーン購入法適合
1束(10枚)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm)W43×16 寸法(幅W×高さH)(mm)43×16 表示5点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
サイズ角0 B4用 材質古紙40%使用 寸法(縦×横)(mm)382×287 坪量(g/m2)126 マチ(mm)35 貼り合せ位置センター貼り グリーン購入法適合
1パック(10枚)
579 税込637
欠品中

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×43.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度定温式65℃相当 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

クラウン[事務用品]カラー綴紐
綴じる書類をカラーで仕分け。
仕様20番単糸16本+PP糸8本織 材質PP交織、セル先 長さ(mm)450 強度(kg)17.1
1パック(20本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分メチルシクロヘキサン トラスコ品番256-8381 無色透明 使用温度範囲(℃)0~40
1本(200mL)
689 税込758
当日出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600 接続方法バヨネット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下 耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇。製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)43×16 精度変色:±1%(100℃以下±1℃) 表示5点表示
1ケース(10枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100セット×10箱)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー 刃幅(mm)126 長さ(mm)1200 トラスコ品番363-6054 質量(kg)1.05 刃長(mm)25 本体質量(g)1050 刃厚(mm)0.7 適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1箱(1000枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。耐薬品性に優れています。
トラスコ品番246-0809 材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート ホワイト サイズフリー 胸囲(cm)117 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)100 アズワン品番65-1986-27
1着
19,980 税込21,978
当日出荷

クラウン[事務用品]方眼三角定規
RoHS
使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
規格30cm型 材質PMMA(メタクリル)製 厚さ(mm)2 サイズ30cm型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
589 税込648
3日以内出荷

男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式熱式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)120 電源専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5 定格DC3V、300mA 感度定温式65度相当 音量1mにて70dB以上 使用環境0℃~+40℃ 電池寿命約10年 アズワン品番64-3282-75
1個
4,398 税込4,838
欠品中

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材 焼入硬度HRC50±5
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
使用温度(℃)-20~50 材質(柄部)樫材 材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5) 頭部長(mm)105
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

半透明、シャカシャカタイプ。
用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、1枚ずつ重ねて取り出しやすい。 材質ポリエチレン エコマーク認定認定 耐冷温度(℃)約-30 寸法(横×縦)(mm)約550×700 エコマーク認定番号21 128 028
1袋(50枚)
349 税込384
当日出荷

2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。 仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備 材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー 質量(g)1430 ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45 規格墜落制止用器具の規格 バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V字 腿バックルワンタッチ 胴ベルト
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラウン[事務用品]クラフト封筒マチ付角底角0 B4用50枚
エコ商品
サイズ角0 B4用 グリーン購入法適合
1箱(50枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)245 刃渡り(mm)105 材質(刃)ステンレス鋼 材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷