適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1組(2本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途送信機用オプション(小電力型ワイヤレスシステム)
竹中エンジニアリング(TAKEX) TLX-102WR、TLX-114FL専用品
用途送信機用オプション(小電力型長距離ワイヤレスシステム)
1台
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
種類二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)(初期)3.0
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
付属品両面テープ、スペーサー、入切ステッカー
材質樹脂
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1
幅(cm)送信機:3
高さ(cm)送信機:16.62
奥行き(cm)送信機:2.2
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)33
直径(Φmm)17
タイプCR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マグネットスイッチ部分をリード線で本体外部に分離したタイプです
スイッチ部分が分離されているため片開き窓などにも設置可能です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)
電波到達距離:約100m(見通し距離)
仕様【空中線】内蔵型
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約100(電池を含む)
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
機能送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外(IP67相当)
表示灯赤色、窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質難燃性樹脂
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色ホワイトアイボリー
質量(g)約110
電源リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)
機能警報停止、自動試験機能
取付場所天井面、壁面
使用電池PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
警報音・音量1メートルにて70dB以上
感知方式煙式
警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載しています。また、メッセージは「禁煙報知」、「火気厳禁報知」から選択でき、警報音の設定も可能です。
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。
メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。
あらゆる誤動作要因を想定して、最適な検知感度が得られるよう、感度調整2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の設定により、環境に応じた使用ができます。
電源は単3形アルカリ乾電池2本(付属)またはDC10~30Vの2WAYです。また、オプションの専用リチウム電池も使用できます。
警報出力(a/b接点切替式)及び、タンパー出力(b接点)を搭載しています。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約230(付属電池約50g含む)
電源単3型アルカリ乾電池(LR6) 2本/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、外部電源 DC10~30V(極性あり)
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
接点方式【検知出力】無電圧接点(a接点、b接点切替式) ※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、【タンパー出力】無電圧b接点
検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)
電池寿命単3型アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)
動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ)
感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)
設置場所屋内(天井面、壁面)
警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュ-ム可変式 0~約80dB(センサ-正面1mにおいて)
接点容量【検知出力】DC30V・0.25A[抵抗負荷]、【タンパー出力】AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]
音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語
動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、【タンパー出力】本体をベースよりはずした際に開
音声出力動作:炎検知時に報知
検知エリア約120°の円錐状(前方立体角)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。電源は、外部電源(DC10V~30V)と電池(単3形アルカリ乾電池×2本及び専用リチウム電池)の2ウェイ電源方式を採用しましたので、用途、設置場所に応じて選択が可能です。電池切れをお知らせする報知機能を内蔵してます。炎検知時は内蔵ブザーが鳴動するとともに、外部出力(無電圧リレー接点)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラーなどに接続可能です。
トラスコ品番195-0760
セット内容単3形アルカリ電池×2本、取付用ビス
材質樹脂
幅(mm)120
色白
直径(Φmm)【本体】120
高さ(mm)45
奥行(mm)120
電源(V)DC10~30
電源電圧(V)(1)単3形アルカリ乾電池(LR6)(3V)2個(付属品)、(2)専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)(3V)1個(別売)、(3)外部電源 DC10~30(極性あり)
ブザー音0~80dB(センサー正面1mにおいて)(ボリューム可変式)
外観ホワイト
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。
ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。
4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。
連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約120(電池含む)
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA
機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)
電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)
設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用
接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)
使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。
スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。
「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。
送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。
専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
色グレー
質量(g)約100(電池を含む)
スイッチ操作:入切スイッチ付き
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
設置場所非防水屋内専用
表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する。屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
材質樹脂(ホワイト)
区分システム:長距離型(LoRa)
質量(g)約100(電池含む)
タイプ空中線:内蔵
出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA
配線接続端子式
入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)
機能付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
設置場所屋内
表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)
周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
距離(km)電波到達:約1km(見通し距離)
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
屋外設置可能な防水型接点入力送信機。
リチウム電池タイプとアルカリ乾電池タイプをラインナップしています。
本体は耐候性のある樹脂を使用していますので過酷な屋外環境でも安心して設置できます。
質量(g)約100(電池含む)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-CM1×1(DC3V)
電池寿命約8年(常温時 20回/日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外、日常生活防水構造(IP67相当)
表示灯検知時:赤色LED約1秒間点灯、復旧時:赤色LED約1秒間点灯、電池切れ時:赤色LED点滅
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
無線部に4周波切替機能を搭載して、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますので、信頼性が向上します。
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
センサーが上段・下段に2つあるため、水平180°の警戒エリアが構築できます。また、検知方式は上段・下段でのAND検知、OR検知の選択が可能です。
付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。上段・下段2つのセンサーにより、1台を中心に設置して左右両側の窓が警戒できます。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具(BP-22F)が必要です)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用ができます。
警戒距離は最大2m~12m間にて10段階で設定できます。
専用リチウム電池により電池寿命は約4年になります。(1日100回送信)
仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型
材質樹脂
質量(g)約750(電池約50g含む)
電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V
角度調整範囲水平:±90°
電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)
電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C(オプション)使用時:期間規定なし
検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)
感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)
動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
カウント本数1回/3回[スイッチにて]
検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を送信するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
警戒距離は2m~12mの間で10段階の設定が可能です。
電池寿命は、付属の専用リチウム電池で約5年です。(1日100回送信として)また、別売オプション品の専用ACアダプターDC-0330-Cもラインナップしています。
4周波切替対応型により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
付属のエリアマスクシートでエリア調整をすることで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です)
検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用が出来ます。
仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型
材質樹脂
質量(g)約510(電池約50g含む)
電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V
角度調整範囲水平:±90°
電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)
電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C使用時:期間規定なし
検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)
感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)
動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(動作モ-ド、規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
カウント本数1回/3回[スイッチにて]
検知エリア水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
材質樹脂
質量(g)約90(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
構造日常生活防水構造
機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能IP67相当
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
周波数帯域(MHz)426
出力10mW以下
電波到達距離(m)100(見通し距離)
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
構造日常生活防水構造
防塵防水性能IP67相当
機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能
質量(g)約100(電池を含む)
材質樹脂
表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です。4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です。ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です。防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)。電波到達距離:約100m(見通し距離)。電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)
適合空中線:内蔵型
質量(g)約90(電池を含む)
電源(V)専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3
出力10mW以下
構造日常生活防水構造 IP67相当
機能(付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
表示灯(赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型
質量(g)約320(電池含む)
種類1種ヘッド
出力10mW以下
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません
検出方式差動式
配線接続端子式
機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約8年(常温時)
外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)
設置場所屋内
表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型
質量(g)約270(電池含む)
種類特種60℃ヘッド
出力10mW以下
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません
検出方式定温式
配線接続端子式
機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約8年(常温時)
外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)
設置場所屋内
表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
リチウム電池仕様で、オプションの専用ACアダプタDC-1115が使用できます。
屋内天井付パッシブセンサ送信機。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約270(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)
機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)
検知方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)
表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます 。
リチウム電池仕様で、オプションの専用アダプタDC-1115が使用できます。
ツインミラー方式の採用により、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
専用リチウム電池採用で長寿命化を実現。人のわずかな動きを検知する微動検知機能を搭載。
仕様警戒エリア:立体警戒、最長部12m、17対、エリア可変角度:上下19.5°、水平25°(ベースにて)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約280(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)
機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約6年(常温時、100回/1日の送信回数として)
検知方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+カウント処理)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)
表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
4周波切替機能搭載により、更に信頼性を向上しました。
電源は付属の専用リチウム電池もしくはオプションの専用ACアダプターDC-1115のみとなります。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約270(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)
機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)
検知方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)
表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
10m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!炎検知時、ブザー音と表示灯で報知します!
炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波を送信する小電力ワイヤレスシステムの送信機です。
4種類の周波数に切り替えできるため、さらに信頼性を向上できます。専用リチウム電池駆動のため、電源の配線も不要です。
材質樹脂
質量(g)約310(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)
機能検知感度切替機能・検知タイマー切替機能・警報音切替機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約5年(常温時、待機中)
検知方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
設置場所屋内(天井面、壁面)
表示灯(赤色)検知:点滅(約0.3秒に1回)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
検知エリア(m)検知距離:10m(正面でライター炎7cm)、検知指向角:約120°の円錐状、角度調整:水平方向:25°(ベース取付穴にて)、垂直方向:30°、4段階(センサーヘッドにて)
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。
炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)
検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180°
検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)
電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V
電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)
動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出
動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)
質量(g)約550(電池含まず)
設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
接点信号を電波送信する長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。
無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
屋外でも安心の防水構造です。(IP67相当)
仕様【空中線】内蔵型
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約160(電池含む)
出力電源出力:DC3V(電池使用時)
電源専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、DC5~15V 35mA
配線接続端子式
入力接点入力:1回路(a接点/b接点切替式)、タンパー入力:本体タンパー1回路(b接点)
機能電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)
設置場所屋外・屋内
表示灯赤色、送信時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約1000(見通し距離)
防水性日常生活防水(IP67相当)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ