カテゴリ
- バイク純正部品(108)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- 制御機器(54)
- 測定用品(38)
- バイク部品(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- 自動車補修部品(29)
- 切削工具(29)
- 防犯用品(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 建材・エクステリア(16)
- 測定関連サービス(12)
- 家電(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 防災用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(7)
- 物流用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- 作業服(5)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- バッテリー・電装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ヘルスケア(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- SMC(93)
- ノーブランド(32)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(26)
- RS PRO(19)
- omron(オムロン)(15)
- エスコ(13)
- NAKATAKI(12)
- HORIBA(9)
- ELPA(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- AFAM(アファム)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- リーベックス(6)
- ストリームライト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ノースワン(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr2/3」の検索結果

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形
スリーアールソリューション(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500
CR-2/3AZ電池
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)
コピー用紙 普通色 白色度82%
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥819税込¥9011冊(500枚)当日出荷オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付
ラクテム¥319~税込¥351~1本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
チッコロ(銅管用中間リング型)
アソー(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。接続銅管流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下形状ストレート高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
凹面セラカット
ノガ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷全てのプラスチックや柔かい金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。 R15mm の凹面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック付属品ブレードCR2500トラスコ品番798-2640切刃形状その他適合ハンドルCR2100
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2
システム手帳グロワール コンパクトサイズ用リフィル 徳用横罫ノート
レイメイ藤井¥199税込¥2191冊翌々日出荷用途差し込み式手帳用リフィル厚さ(mm)4サイズコンパクトサイズ内容横罫ノート(6mm罫)寸法(横×縦)(mm)70×130ページ数72
エアドクター (R) CRシリーズ
ケープ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷シンプルな操作で適正な圧力管理で床ずれを防止します。エアマットレスのベーシックモデル。仕様840×1920×90mmセット内容エアマットレス(エアセル20本)・エアポンプ・専用カバー材質エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/ナイロンオックスすべり止め加工布電源AC100V 5W 50/60Hz電源コード(m)4寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)840×1920×90アズワン品番7-2244-01ポンプサイズ(幅)244×(奥行)89×(高さ)179mm
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.3溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻
橋本クロス¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。 <用途> 塗装ブース吸気用(HCR230W)。 塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステルアズワン品番68-1975-77
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷お部屋の快適状態をニコニコ顔で表示。温度が快適範囲外の時「寒い」「暑い」でお部屋の状態をお知らせします。湿度が快適範囲外の時「乾燥」「多湿」でお部屋の状態をお知らせします。電池残量不足時電池マーク表示。折り畳み式スタンド付き。マグネット付き。本体寸法(mm)88×48×23本体質量(g)64温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~50.0℃)測定間隔10秒測定温度範囲(℃)-9.9~50湿度精度±5%(35~85%・常温時)±10%(20~34%・86~95%)アズワン品番68-5750-13湿度測定範囲(%RH)20~95
...








![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)