カテゴリ
- バイク部品(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- 制御機器(32)
- 自動車補修部品(27)
- 切削工具(24)
- 防犯用品(18)
- 測定用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 機構部品(9)
- 家電(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 防災用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電気材料(5)
- 作業工具(5)
- 溶接用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(32)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(20)
- omron(オムロン)(13)
- HORIBA(9)
- ELPA(8)
- AFAM(アファム)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- サンドビック(4)
- ダイキン工業(4)
- X.A.M(4)
- Vesrah(4)
- CKD(3)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr2/3」の検索結果

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)
コピー用紙 普通色 白色度82%
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥819税込¥9011冊(500枚)当日出荷オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付
ラクテム¥319~税込¥351~1本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
チッコロ(銅管用中間リング型)
アソー(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。接続銅管流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下形状ストレート高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
凹面セラカット
ノガ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷全てのプラスチックや柔かい金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。 R15mm の凹面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック付属品ブレードCR2500トラスコ品番798-2640切刃形状その他適合ハンドルCR2100
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2
システム手帳グロワール コンパクトサイズ用リフィル 徳用横罫ノート
レイメイ藤井¥199税込¥2191冊翌々日出荷用途差し込み式手帳用リフィル厚さ(mm)4サイズコンパクトサイズ内容横罫ノート(6mm罫)寸法(横×縦)(mm)70×130ページ数72
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.3溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
RENATAリチウム電池 1個包装
RENATA¥429税込¥4721個6日以内出荷から8日以内出荷1982年、レナータは最初の産業用リチウムコイン電池を製造しました。それ以来、継続的に用途を拡大してきました。RENATAのリチウム電池は、自己放電が少なく、動作温度範囲が広く、パルス負荷が高いため、品質と信頼性に関して最も厳しい要件を満たしています。電池には、標準バージョン、タブ付きバージョンがあり、必要に応じて個別の用途に合わせたソリューションも提供しています。 メーカーの幅広いリチウムコインセルは、通信、コンピューター、医療、IoT、ウェアラブル機器に適しています。用途電圧:3V
エアドクターセット
ケープ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷ロングセラーのベーシックモデル。 ツマミ1つだけの簡単操作で誰にでも扱いやすいシンプルなエアマットです。 エアポンプのツマミを利用者の体重に合わせるだけで、自動的に圧力を管理。 20本のエアセルが5分間隔で交互に膨張と収縮を繰り返し、局所の圧迫を解放します。 上敷タイプ。電源AC100V(50/60Hz)/5W
C230 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)5842エスコ品番EA967CR-230種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C230シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)800型番C-230寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
CARE by PanzerGlass Samsung Galaxy Z Flip7 Clear Case
CARE¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷PanzerGlassのケースブランドが誕生。耐衝撃・耐落下性能を兼ね備えた、シンプルで使い勝手のいい製品用途欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカーPanzerGlassから新たにケースブランドが誕生。
ツイストクリップ
品川商工¥2,298税込¥2,5281箱(500個)7日以内出荷から8日以内出荷配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル
コントロールユニット(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷から80日以内出荷防爆形コントロールユニットは、防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットです。バリエーション豊富な押ボタンスイッチをはじめ、セレクタスイッチ、カムスイッチ、パイロットライト、メータ、ブザーなどワイドな機種構成で、小形コントロールボックスから大形パネルまで容易に安全性に優れた設計ができます。注)コントロールユニット単体では防爆品にはなりませんのでご注意ください。
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。






![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)