絞り込み
吐出量(L/min)
揚程(m)
出力(kW)
0.1・0.15・0.25・0.4・0.48・0.75・1.5・2.2・3.7
ブランド
モノタロウ・新明和工業・寺田ポンプ製作所・鶴見製作所・omron(オムロン)・ナカトミ
「cr501t」の検索結果

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR
新明和工業¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR
新明和工業¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
軽量水中ポンプ
新明和工業¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法H(mm)91寸法A(mm)379寸法F(mm)240寸法D(mm)315寸法B(mm)85寸法C(mm)135寸法J(mm)84寸法G(mm)203始動方式じか入材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)135仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR
新明和工業¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
軽量水中ポンプ
新明和工業¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法D(mm)305寸法B(mm)72寸法C(mm)125異物通過径(Φmm)20始動方式じか入材質(ケーブル)VCT材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)125
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS
新明和工業¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(363件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS
新明和工業¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN
新明和工業¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型
鶴見製作所(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から10日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(255件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS
新明和工業¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
ソリッドステート・タイマ H3CR-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ
新明和工業(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
水中ポンプ(清水用)
ナカトミ(99件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50