カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)

「cr8・lhc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムデンチ リズム(旧:リズム時計工業)リチウムデンチリズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357タイプCR8-LHC電圧(V)3使用推奨期限7年
発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO発電式自動水洗用バックアップ乾電池TOTO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合発電式自動水洗用バックアップ関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)バックアップ電池Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合FP2SH、FP-X0
センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 INAX(LIXIL)センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池INAX(LIXIL)(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
リチウム電池 INAX(LIXIL)リチウム電池INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
CPU用交換バッテリ 三菱電機CPU用交換バッテリ三菱電機(64件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)システムメモリバックアップバッテリIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)三菱電機(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセットomron(オムロン)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ三菱電機(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
カメラ用リチウム電池 D 三菱電機カメラ用リチウム電池 D三菱電機(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット omron(オムロン)プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセットomron(オムロン)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
リチウムコイン電池 FDKリチウムコイン電池FDK(2件のレビュー)
248税込273
1個ほか
当日出荷
公称電圧(V)3使用推奨期限5年
CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)CR-17450 E-R-CN22 電池Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプCR仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。