カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(285)
- 制御機器(9)
- 空圧工具(8)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(283)
- 室本鉄工(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- BULGIN(3)
- ABB(3)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- ダイキン工業(1)
- ParkerTAIYO(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ログ電子(1)
- MH CONNECTORS(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- 愛知製鋼(1)
- 日豊産業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr8p」の検索結果

Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6010/08P/CR/0709
BULGIN¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ 8 コンタクトオス M12 丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc で、コンタクトあたり最大 10 A の定格電流を備えています。プッシュプルかん合固定ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルは、ポジティブロック機能と、クイック接続 / 取り外し機能を備えています。コネクタシェルは、信号及び電力用途に適したニッケルめっき黄銅コンタクトを備えたポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製このコネクタは、 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズの金属製丸型コネクタと完全に互換性があります。 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ過酷な環境用丸型 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ丸型コネクタは、プッシュ / プルカップリング機構の使いやすさと実績ある環境シーリングを組み合わせた製品です。この丸型コネクタは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディのどちらも同じように使用可能で、USBとイーサネット、信号と主電源のタイプが用意されています。IP66 、 IP68 、及び IP69K 規格に準拠したテスト済みで、ほこりや水の侵入を防ぎ、接続性及びスペースを容易にすることが重要な過酷な環境用途に最適です。 注: 2 極及び 3 極ねじ端子にはコンタクトが取り付けられています その他の製品はすべて別売りです特長と利点ケーブルの対応範囲は 7 mm → 22 mm です 圧着 / はんだ終端 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き シェルサイズ: 32 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC GB / T11918 CSA認定 GB/T11919 IEC IP68 / 69K等級 UL認定仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, MHRJ458P8CR
MH CONNECTORS¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグ. MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグは、 MHRJ シリーズのモジュラコネクタから派生したものです。これらの高品質 RJ45 コネクタは、標準で 50 金めっきコンタクトを備えており、信頼性の高い接続を実現します。それらは本当のナイフ刃、絶縁の穿孔の接触である。コネクタハウジングは、 UL94V-0 ポリカーボネート製のプラスチック製です。MHRJ458P8CR は丸型ケーブル用です。 MHRJ458P8CR は、 8P8C コネクタです。8P8C は、 ポジション コンタクトを表します。これは、通信およびコンピュータネットワーキングで使用される標準コネクタです。. 透明なポリカーボネート シールドなし 金めっきコンタクト 丸型ケーブルエントリ 真のナイフブレード. MHRJ シリーズには、 RJ45 RJ22 RJ11 RJ12 、および RJ48 コネクタもあります。 ストレインリリーフブーツをお探しですか? MH Connectors は、アンチスナグ機能またはクイックリリース機能を備えた、さまざまな色のストレインリリーフブーツを提供します。たとえば、白 ( 135-4165 135-4165 )またはグレー ( 135-4155 135-4155 )です。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 22.48mm幅 = 11.68mmシリーズ = MHRJ表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm
ノーブランド(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.22切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ20mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
金属箔
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1個当日出荷から17日以内出荷材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
エアニッパ(本体のみ)
室本鉄工(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌々日出荷標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ15mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅30mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅50mm
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅40mm
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm
ノーブランド(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚4日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781丁当日出荷切断・圧着・つぶし作業に!使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅30mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅20mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工























![バイスグリップ スプリング[5コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10487846-150330-02.jpg)