「cs-h カウンター」の検索結果
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度90°
全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品スパナ×1
質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)3-20
柄幅(mm)28.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
皿穴作業用の標準的工具。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番111-3976
質量(g)178
最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。
本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り
付属品K-35-1/2/3替刃×各1本
全長(mm)148
質量(g)35
刃渡り(mm)10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質M2
面取角度90°
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)175
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750
アズワン品番65-7359-51
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
規格M8X40X26
部品名称6カクボルト M8X40X26
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoBSA-411AS ミッション デフ部品_No.11、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.50、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.34、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.23、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.11、MRS40H-152 マスト部品_No.8、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.11、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11など
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷