20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)テクリーン
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

成分石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル 質量(g)97 使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル 長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8 平均温度(℃)(表面)約42~50 使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc) オイル量(mL)(タンク許容)10~13
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Petroleum benzine 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol 比重d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0065-74 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
949 税込1,044
当日出荷

名称石油ベンジン 特級 等級特級 濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol 比重d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称燃料用アルコール 成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成CH3OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイホワイト
無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ速乾 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
欠品中

1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
1個(1kg)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン トラスコ品番554-8194 材質石油系炭化水素 質量(g)420 容量(L)0.5
1個(0.5L)
949 税込1,044
当日出荷

密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分0.5%以下(150℃/24時間) 屈折率1.403(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書 トラスコ品番662-6864 材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿 幅(mm)68 高さ(mm)101 最高温度(℃)75 標準持続時間(h)24 平均温度(℃)60
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 引火点(℃)常温以下 外観無色透明 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非対象品 動粘度(mm2/s)-70 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色相+30 酸価(mgKOH/g)0.01 アニリン点72 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油 適合範囲タービン 成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)