254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作ON-ON ストローク(mm)2.2 形状ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状PC端子 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電流容量3A AC125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状2穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USBStandard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USBType-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 メッキ金メッキピン ケーブル太さ(mm)3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル種類ナイロンメッシュ・ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4 材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
528 税込581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三桂製作所CSAケイフレックス
エコ商品
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
黒色 規格CSA規格品 温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5個)
779 税込857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。
材質S45C 熱処理口金:HRC48~52 表面処理無電解メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キーパーシールワッシャー
エコ商品
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
193 税込212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 CADデータあり
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
628 税込691
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS12
エコ商品
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W8 L25 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 L17 D16.6 E1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合型式MBFC12・MBFCS12・MBRFC12・MBSPC
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) タイプ全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) タイプ全ねじ 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
139,800 税込153,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304
エコ商品
材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B8 L1 H12.7 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F22.9 D37.6 C1 E11.4 G7.6 J18.8 K1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 材質(天板)メラミン 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)500 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) 色(脚部)パールホワイト
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
568 税込625
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
568 税込625
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
7日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
材質SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑丈なスチール製 天板はホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色 幅サイズは80、120、150cmの3種類 豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる 側面に雑誌受け付き 天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい 足元は防汚機能として大型のステンレス幕板を設置 別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS 高さ(mm)1000 奥行(mm)450 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
698 税込768
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大締付力(kN)4 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)最大20.5 寸法MM8×1.25×30
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)