環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)
使用燃料潤滑油混合ガソリン
始動方式リコイルスターター
給油方式自動給油式
混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)
エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
欠品中
1個
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271
乾燥質量(kg)3.7
燃料タンク容量(L)0.28
点火方式フライホイールマグネト
始動方式softスタート
点火プラグNGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)34.4
振動3軸合成値(m/s2)5
オイルタンク容量(L)0.23
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8514
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
小形・軽量で長時間作業もらくらく!
770Wパワフルモーター採用!
ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。
チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付!
手を保護する大型ハンドガード!
手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状!
滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断
椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り
対応材質木工用
電源(V)単相100
電流(A)8.1
消費電力(W)770
コード長さ(m)2心・2
オイルタンク容量(mL)80
チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384]
給油方式自動
付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]
チェーン形式25AP-42E
付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)4.3
カーボンブラシ呼び番号430
長さ(mm)(ガイドバー)115
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)18
適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
適合機種ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
1個
¥819
税込¥901
欠品中
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
関連キーワード