こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品。CSM素材グローブボックス用カフ部内径7インチ指先曲がりタイプ
入数(双)1
種別グローブボックス用手袋 ハナローブ 曲
アズワン品番61-4270-11
1双
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)1
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質ゴム
比重1.5
引張強度(MPa)6.9
切断時伸(%)280
ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品
付属品Oリング
適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。非常に軽く長時間の着用でも疲れにくいです(ビニロンタイプの約半分程度の重量)。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。本体と同じCSMゴムヒモの採用で、丈夫で縛りやすいです。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ヒモ/CSMゴムヒモ、ハトメ/ポリカーボネート
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
サイズフリーサイズ
質量(g)約270
アズワン品番4-6125-01
幅×丈(mm)90×110
1枚
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。
定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム
色黒
長さ(m)1
メーカー汎用
こんなお得な商品も!

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)0.65±0.1
色黒
入数(双)1
機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)40
関連資料耐透過性
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ溶剤
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地なしで柔らかく、作業性良好です。
グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.55
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)0.75
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)35
中指長(cm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)
保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間
使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
寿命期待:10年以上
突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)
端子台プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)
入力変動静的:0.5%以下
負荷変動静的:1.5%以下
耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)
過電流保護有(自動復帰)
起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下
温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯有(LED、色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
ファン(冷却)無
耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)95以下
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)0.95
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)35
中指長(cm)8.4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
全長55cmなので肘上まで保護することができます。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)0.95
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)55
中指長(cm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.65
色ブラック
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)32
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ類溶剤
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。
全長55cmなので肘上まで保護することができます。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)1
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)55
中指長(cm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途グローブボックス内での薬品取り扱い。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.73
色黒
サイズL
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)80
中指長(cm)7.8
手の平幅(cm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
用途工場など薬品を使う現場に。
厚さ(mm)【本体】0.65
色ブラック
サイズフリー
質量(g)860
寸法(cm)90×105
本数【紐】3
耐熱温度(℃)170
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム
紐長(cm)100
ハトメポリカーボネート
1枚
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを
内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
定格使用電圧120/240V AC、30V DC
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)
許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s
許容操作頻度120回/min以下
接触形式2回路双断
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)10
電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命1000万回以上
抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色ブルー
入数(双)1
JIS規格JIST8116適合品
関連資料耐透過性
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
性別男性用
耐透過性酸・アルカリ溶剤
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)【本体】0.2
色ホワイト
質量(g)300
本数【紐】2
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル
紐長(cm)130
ハトメニッケル
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。腰下エプロンです。
用途工場など薬品を使う現場に。
厚さ(mm)【本体】0.65
色ブラック
サイズフリー
質量(g)860
寸法(cm)87×90
本数【紐】2
耐熱温度(℃)170
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム
紐長(cm)100
ハトメポリカーボネート
1枚
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品。CSM素材グローブボックス用カフ部内径7インチ左右兼用タイプ
入数(双)1
種別グローブボックス用手袋 ハナローブ 平
アズワン品番61-4270-12
1双
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-7000eT)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.2
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル
質量(g)300(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。
材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)
色モスグリーン
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング
質量(g)580(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
仕様GR S
厚さ(mm)本体0.4
色ホワイト
サイズL
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング
質量(g)580(Lサイズ)
寸法(cm)90×110
本数ヒモ:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)CSMゴム
紐長(cm)100
ハトメニッケル
1枚
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
酸・アルカリ(低濃度から高濃度まで)に使用できます。石油系の油に使用できます。導電性に優れていますので、静電気対策用として使用できます。静電気対策用のCSM製導電手袋です。耐オゾン性がよく、強酸や強アルカリの使用に適しています。強酸・強アルカリを使用する洗浄作業。レンズ、ショットブラスト、基盤、エレクトロニクス等を扱う作業に適しています。
材質CSM(ハイパロン)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)360
アズワン品番6-6126-11
抵抗値(Ω)1.0×10^9
1双
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
耐薬品・薬剤向けの工業用エプロン(ミニタイプ)です。クロロプレンゴム0.65mmを採用することで丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメはポリカーボネートを使用することで薬品に対する化学変化や変色に対応しています。ヒモも本体同様、ゴム素材を採用し丈夫で縛りやすいヒモとなっております。丈が膝辺りまでのため、足元の動きに制限がかからないようになっております。胸元を重点的に守りたい方におすすめです。検査表(pdf) 試験方法:薬品侵漬試験 。検査結果 ◎:変化なし 。:表面に変体色あり △:溶解または透過あり :著しい溶解あり
用途メッキ加工や塗装の現場、溶剤を扱う工場や研究所にも。
材質表:クロロプレンゴム、基布:ナイロン、ヒモ:CSMゴム
厚さ(mm)0.65
色ブラック
サイズF
質量(g)470
寸法(cm)62×80
本数3
関連資料(0.02MB)
ひも長(cm)60
ひもタイプイトデナe
ハトメポリカーボネート
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
厚さ(mm)0.4
手の平幅(cm)10
中指長(cm)7.6
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有
JIS規格JIST8116適合品
関連資料耐透過性
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
性別女子用
耐透過性酸・アルカリ溶剤
関連キーワード
1
2
次へ